2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VAC/DC タイプアンマネージド ポート数8 x 10/100BASE-T(X) 保護等級IP65 動作温度(℃)-40~+75 ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET RoHS指令(10物質対応)対応 ポートM12
1箱(50個)
3,298,000 税込3,627,800
6日以内出荷

産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VDC タイプアンマネージド ポート数8 x 10/100/1000BASE-T(X) 保護等級IP65 動作温度(℃)-40~+75 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートM12
1箱(50台)
4,998,000 税込5,497,800
6日以内出荷