17ページ目: 通信(制御機器)


FA現場のお役立ち情報
1,782件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチパネル ディスプレイ サイズ:9インチ グラファイトシリーズ RED LIONタッチパネル ディスプレイ サイズ:9インチ グラファイトシリーズRED LION
829,800税込912,780
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:9インチアズワン品番65-7266-67
タッチパネル ディスプレイ サイズ:8.4 インチ NS8シリーズ IP65 オムロンヘルスケアタッチパネル ディスプレイ サイズ:8.4 インチ NS8シリーズ IP65オムロンヘルスケア
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7337-68
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ LRHA LRHA シリーズ Lovatoタッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ LRHA LRHA シリーズLovato
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し
仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチアズワン品番65-7314-32
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ CR3000シリーズ RED LIONタッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ CR3000シリーズRED LION
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチアズワン品番65-7266-72
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ IP65 オムロンヘルスケアタッチパネル ディスプレイ サイズ:7 インチ IP65オムロンヘルスケア
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
NAシリーズHMIオムロンのNAシリーズタッチスクリーンHMIです。SysmacタッチスクリーンHMIを使用すると、より効率的な制御と監視を実現して、オペレータとマシンとの間でより自然で先を見越した関係を築くことができます。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点先を見越したオペレータ / マシン関係将来の変化に対応できる拡張可
仕様●製品レンジ:Sysmac HMI●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの色:グレー●ポート数:6●ポートタイプ:シリアル x 1、USBスレーブ x 1、イーサネット x 2、USBホスト x 2●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●奥行き:69mmアズワン品番65-7317-58
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ オムロンヘルスケアタッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズオムロンヘルスケア
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mmアズワン品番65-7340-15
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ HMISCUシリーズ IP20 IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ HMISCUシリーズ IP20 IP65シュナイダーエレクトリック
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
HMISCU - HMIコントローラMagelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取り
仕様●メーカーシリーズ:HMISCU●製品レンジ:Magelis SCU●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:4●ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンク●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7266-58
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4.3インチ LRHA LRHA シリーズ Lovatoタッチパネル ディスプレイ サイズ:4.3インチ LRHA LRHA シリーズLovato
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し
仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:4.3インチアズワン品番65-7314-85
タッチパネル ディスプレイ サイズ:4.3インチ CR3000シリーズ RED LIONタッチパネル ディスプレイ サイズ:4.3インチ CR3000シリーズRED LION
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:4.3インチアズワン品番65-7269-82
タッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5 インチ NBシリーズ IP65 オムロンヘルスケアタッチパネル ディスプレイ サイズ:3.5 インチ NBシリーズ IP65オムロンヘルスケア
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
NB3QシリーズHMINB HMIシリーズ最小の画面サイズの製品で、TFT LCD画面と320 x 240ピクセルの解像度を備えています。 スペースが限られた状況に最適なサイズで、ボタン、テキストと値を表示する少数の画面のみでプロセスの操作と監視に十分対応できる場合に理想的です。 2つのモデルがあります。上位モデルはイーサネットとUSBホストポートを装備し、ネ
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:3.5 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7359-49
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ CR3000シリーズ RED LIONタッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ CR3000シリーズRED LION
869,800税込956,780
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:15インチアズワン品番65-7269-01
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチシュナイダーエレクトリック
639,800税込703,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mmアズワン品番65-7300-55
タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチシュナイダーエレクトリック
939,800税込1,033,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mmアズワン品番65-7297-63
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチ シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチシュナイダーエレクトリック
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mmアズワン品番65-7297-48
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7296-99
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10.4インチ CR3000シリーズ RED LIONタッチパネル ディスプレイ サイズ:10.4インチ CR3000シリーズRED LION
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:CR3000 です●製品レンジ:TFT●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10.4インチアズワン品番65-7268-99
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ グラファイトシリーズ RED LIONタッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ グラファイトシリーズRED LION
969,800税込1,066,780
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチ
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ LRHA LRHA シリーズ Lovatoタッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ LRHA LRHA シリーズLovato
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
Lovato HMI LRH シリーズは、64、000 色のグラフィック TFT ディスプレイを備え、プログラミングが簡単で、非常に柔軟です。これらは、異なるタイプのデバイスとインターフェイスできます。PLC から、マルチメータ、ドライブ、プロセスコントローラなどの通信ポートを備えたあらゆる種類のインテリジェントコントローラに至るまで、あらゆるタイプに対応し
仕様●メーカーシリーズ:LRHA ( LRHA )●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:10 インチアズワン品番65-7314-33
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mmアズワン品番65-7301-94
タッチパネル ディスプレイ 6AV3688シリーズ IP20、IP65 SIEMENSタッチパネル ディスプレイ 6AV3688シリーズ IP20、IP65SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SIMATIC HMI KP8 PN キーパネル、マルチカラー LED 付きショートストロークスイッチ x 8、PROFINET インターフェイス(設定可能な DI / DO ピン x 8 )、24 V dc は、パラメータ設定可能な STEP 7 V5.5 でループ可能です
仕様●メーカーシリーズ:6AV3688 です●製品レンジ:SIMATIC●ポート数:2●インターフェイス:PROFINET●電源電圧:28.8 V●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:155mmアズワン品番65-7339-63
ソフトウェアライセンス コンフィギュレータ G9SPシリーズ用 オムロンヘルスケアソフトウェアライセンス コンフィギュレータ G9SPシリーズ用オムロンヘルスケア
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Omron G9SP Configurator には、セットアップディスク 1 のライセンスがあります。WIN-2000 / XP / Vista オペレーティングシステムをサポートしています。セットアップウィザードを使用すると、セットアップと設定が簡単に行えます 内蔵シミュレータ ハードウェア選択をサポートするユーザー定義のファンクションブロック。 周囲動作温度: 0 → +55 ℃
仕様●アクセサリタイプ:コンフィギュレータ●併用可能製品:G9SPシリーズアズワン品番65-7281-22
セーフティコントローラ セーフティ 入力 4 点 PILZセーフティコントローラ セーフティ 入力 4 点PILZ
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mmアズワン品番65-7320-53
セーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 Wielandセーフティコントローラ SP-COPシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点Wieland
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO コンパクトモジュール安全コントローラは、16 個の安全入力と 4 個の安全出力を備えています。また、4 個の構成可能な安全 I/O ( USB インターフェイスと Industrial イーサネットのファン付き IO + イーサネット / IP + ModbusTCP )もあります。また、プラグ対応のプッシュイン端子にはスプリング cl も備えていますプログラム可能で
仕様●範囲:samosPRO - コンパクトモジュール●シリーズ:SP-COP●入力/出力数:24●セーフティ入力数:16●セーフティ出力数:4●電源電圧:16.8 → 30 V dcアズワン品番65-7341-99
セーフティコントローラ SC10-2シリーズ セーフティ 入力 10 点 セーフティ 出力 2 点 Bannerセーフティコントローラ SC10-2シリーズ セーフティ 入力 10 点 セーフティ 出力 2 点Banner
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
SC10-2ROE セーフティコントローラ、入力 x 10、リレー出力 x 2 (各 3 NO、6 A )、Terminal LED、変換可能入力 x 4、プッシュイン式スプリングクランプ端子、24 V dc、240 → 580 mA
仕様●シリーズ:SC10-2●入力/出力数:10/2.●セーフティ入力数:10●セーフティ出力数:2●安全カテゴリ:EN ISO13849-1 準拠●SIL:SIL 3●フィールドバス通信タイプ:Modbus 、Profibus●電源電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:50 mA●コンタクトの定格電圧:24 V dc●接続方式:スプリングクランプ●IP保護等級:IP20●奥行き:115mmアズワン品番65-7306-79
セーフティコントローラ NXシリーズ オムロンヘルスケアセーフティコントローラ NXシリーズオムロンヘルスケア
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラNXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
仕様●シリーズ:NX●安全カテゴリ:EN ISO13849-2、PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1●接続方式:ねじ●寸法:100 x 30 x 71 mmアズワン品番65-7352-83
セーフティコントローラ NXシリーズ オムロンヘルスケアセーフティコントローラ NXシリーズオムロンヘルスケア
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Omron NX シリーズセーフティコントローラは、高速フィールドバスと高精度フィールドバスの安全性を統合しています。イーサネット / IP、EtherCAT、FSoE、CIP-S 安全ネットワークを備えています。128 の安全 Master 接続と最大 1024 の安全 I/O ポイントを備えています。メモリ容量は 2 MB で、SD バックアップ / 復元がサポートされています。EN ISO1384
仕様●シリーズ:NX●ディスプレイのタイプ:7 セグメントインジケータアズワン品番65-7283-25
セーフティコントローラ PILZセーフティコントローラPILZ
7,898税込8,688
1セット
7日以内出荷
この拡張モジュールは、2 台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラ PNOZmulti からベースユニット PNOZmulti Mini にのみ接続できます。
スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4 EATON(イートン)スターターキットユニット シリーズ名:簡単 8 4EATON(イートン)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズEaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●電源電圧:100→ 240 V ac/dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110 mmアズワン品番65-7349-72
スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4 EATON(イートン)スターターキットユニット シリーズ名:簡単 4 8 4EATON(イートン)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズEaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーショ
仕様●併用可能製品:easyE4 搭載●メーカーシリーズ:簡単●入力数:8●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●キット込み:あり●出力数:4●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RJ45●プログラム容量:32 GB●プログラミングインターフェイス:イーサネット●奥行き:110mmアズワン品番65-7328-75
コンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ Modbus RTU、PROFIBUS PA用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7324-60
コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7275-44
コンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用 フエニックス・コンタクトコンバータ プロトコルコンバータ FOUNDATIONTM Fieldbus、Modbus/RTU用フエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTUアズワン品番65-7275-42
コネクタ スプリング端子台 M262コントローラ用 シュナイダーエレクトリックコネクタ スプリング端子台 M262コントローラ用シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
小型・高性能なプログラマブルロジックコントローラー(PLC)
適合M262用摘要端子台キット、コネクターセット、スプリング端子用
コネクタ コネクタキット デジタル 32 I/O モジュール用 SIEMENSコネクタ コネクタキット デジタル 32 I/O モジュール用SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
S7-300 のデジタル 32 I/O モジュールに対応するフラットリボンケーブル接続の Siemens フロントコネクタモジュールです。この電源はスプリング端子を介して動作します。ケーブル接続用プラグイン接続 動作温度: 0 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:デジタル 32 I/O モジュール●範囲:SIMATIC S7-300アズワン品番65-7344-68
コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ Profibus用ワゴジャパン
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
フィールドバスコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibusアズワン品番65-7286-14
コネクタ コネクタ Profibus用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ Profibus用ワゴジャパン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS lineIt has Stecker 9-Pin D-sub male and female connectorBUS connectors : Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus) and Profibus systemsCompact and high quality, t
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibusアズワン品番65-7303-66
コネクタ コネクタ INTERBUS用 ワゴジャパンコネクタ コネクタ INTERBUS用ワゴジャパン
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
フィールドバスコネクタ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:INTERBUSアズワン品番65-7289-01
コネクタ HMISTU、XBTGK2、XBTGT1、XBTGT2、XBTGT4用 シュナイダーエレクトリックコネクタ HMISTU、XBTGK2、XBTGT1、XBTGT2、XBTGT4用シュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の電源コネクタは、Advanced Panel で使用します。製品互換性: XBTGT2、XBTGT4、XBTGT1、XBTGK2、HMISTU Harmony XBT シリーズの製品
仕様●アクセサリタイプ:電源コネクタ●HMI用途:HMISTU 、XBTGK2 、XBTGT1 、XBTGT2 、XBTGT4アズワン品番65-7329-89
ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 フエニックス・コンタクトケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 4 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセットアズワン品番65-7346-85
ケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用 フエニックス・コンタクトケーブルキット 丸形ケーブルセット Allen-Bradley Controllogix 氏用フエニックス・コンタクト
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 2.5 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセットアズワン品番65-7347-60
通信(制御機器)