43ページ目: 通信(制御機器)

特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,782件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
82日以内出荷
ギガビットPoEポート×4+SFPポート×1
型番1026932RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
82日以内出荷
ギガビットPoEポート×8(標準温度範囲)
型番1102079RoHS指令(10物質対応)対応
NATルーター フエニックス・コンタクトNATルーターフエニックス・コンタクト
169,800税込186,780
1個
82日以内出荷
ギガビットタイプ (RJ45 2ポート、SFP 2ポート、 2コンボポート(RJ45, SFP))
型番2702981RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム用 フエニックス・コンタクト無線システム用フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
ケーブル
型番2867652RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティルーター フエニックス・コンタクトセキュリティルーターフエニックス・コンタクト
169,800税込186,780
1個
82日以内出荷
セキュリティルーター
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティルーター フエニックス・コンタクトセキュリティルーターフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
セキュリティルーター mGuard
型番2700642RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティルーター フエニックス・コンタクトセキュリティルーターフエニックス・コンタクト
169,800税込186,780
1個
82日以内出荷
セキュリティルーター mGuard 6ポート(4xLAN, 1xDMZ, 1xWAN)
型番2701876RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティルーター フエニックス・コンタクトセキュリティルーターフエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
82日以内出荷
セキュリティルーター mGuard 6ポート(4xLAN, 1xDMZ, 1xWAN), VPN
型番2701877RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティルーター フエニックス・コンタクトセキュリティルーターフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
セキュリティルーター mGuard 6ポート(5xLAN, 1xWAN), VPN
型番2701875RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタ フエニックス・コンタクトPoEインジェクタフエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1個
82日以内出荷
ねじ、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703011RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタ フエニックス・コンタクトPoEインジェクタフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
82日以内出荷
ねじ、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703013RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
1,898税込2,088
1個
82日以内出荷
パネルアダプタ 22.5 mm幅用
型番1085488RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868
1個
82日以内出荷
パネルアダプタ 40 mm幅用
型番1085486RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
パネルアンテナ 2.4/5GHz, 9dBiゲイン, IP67, N(メス)、取付ブラッケト付、ATEX、IECEx認証
型番2701186RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタ フエニックス・コンタクトPoEインジェクタフエニックス・コンタクト
45,980税込50,578
1個
82日以内出荷
プッシュイン、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番1004065RoHS指令(10物質対応)対応
PoEインジェクタ フエニックス・コンタクトPoEインジェクタフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
82日以内出荷
プッシュイン、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番1004066RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
82日以内出荷
モジュール式ControlNetリピータ
型番2313737RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータフエニックス・コンタクト
119,800税込131,780
1個
82日以内出荷
モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenセグメントカプラ
型番2313449RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクトシリアル通信用リピータフエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1個
82日以内出荷
モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenリピータ
型番2313423RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1個
82日以内出荷
無指向性アンテナ 2.4GHz 6 dBi N(f) IP55 50Ω
型番2885919RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
無指向性アンテナ 2.4GHz, 2dBiゲイン, IP65, 1.5m RSMA(オス)
型番2701362RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリ フエニックス・コンタクトアクセサリフエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
82日以内出荷
無指向性アンテナ 2.4GHz, 6dBiゲイン, IP65, N(メス) 塩害防止
型番2903219RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.3電源【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:120mA以下(DC24V、全点ON時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)出力点数32点保護等級IP2X応答時間【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上保護機能【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル定格負荷電圧(V)DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)保存温度範囲(℃)-25~75突入電流(A)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり設置場所制御盤内標高(m)0~2000汚染度(使用環境)2以下耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)周囲温度(℃)0~55最大負荷電流(A)0.5/1点、6/1コモン供給電源【出力部外部】電圧:DC12~24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:20mA以下(TYP. DC24V、1コモン当たり)外部負荷電流は含まず出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)電圧降下(V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5AサージキラーツェナーダイオードオーバーボルテージカテゴリⅡ以下使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500局種別リモートデバイス局漏洩電流(mA)【OFF】0.1以下装置クラスClass Iサイクリック伝送RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点増設ユニット装着可否装着可(最大1ユニット)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
25,980税込28,578
1個
82日以内出荷
出力点数16出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)三菱電機
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
出力点数32出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)三菱電機
43,980税込48,378
1個
83日以内出荷
入力点数16入力形式DC入力(マイナスコモンタイプ)
NZ2GF2B1(N、N1)-16T型主晶體管輸出模組 三菱電機NZ2GF2B1(N、N1)-16T型主晶體管輸出模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
83日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
NZ2GF2B1(N、N1)-16D型主DC輸入模組 三菱電機NZ2GF2B1(N、N1)-16D型主DC輸入模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)三菱電機
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
出力点数16出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ)センサヘッド用延長コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ)センサヘッド用延長コードomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
61日以内出荷
仕様-適合形ZS-HLシリーズ専用タイプ-
CompoNet 周辺機器 取り付け金具 omron(オムロン)CompoNet 周辺機器 取り付け金具omron(オムロン)
569税込626
1個
70日以内出荷から75日以内出荷
種類取りつけ金具
光RS-232Cリンク用変換ケーブル omron(オムロン)光RS-232Cリンク用変換ケーブルomron(オムロン)
1個
欠品中
種類変換ケーブル
NSシリーズPTとの接続ケーブル omron(オムロン)NSシリーズPTとの接続ケーブルomron(オムロン)
1個
欠品中
保護構造-定格電圧(V)-ケーブル長(m)5定格電流(A)-接続-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-ケーブル-保護クラス-耐電圧(V)-
位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル XW2Z omron(オムロン)位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル XW2Zomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷から111日以内出荷
I/Oコネクタ用接続ケーブル omron(オムロン)I/Oコネクタ用接続ケーブルomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
31日以内出荷
適合機種形XW2D-40C6タイプノーマル配線定格電圧(V)AC125/DC24耐電圧AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-25~80接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)AWG28材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)材質(コンタクト)リン青銅(接触部・圧接部)色(カバー)黒色表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)(接触部)、ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)(圧接部)表面処理(ケーブル)シールドあり色(ハウジング)黒色
防水キャップ(ソケット用) omron(オムロン)防水キャップ(ソケット用)omron(オムロン)
549税込604
1個
翌々日出荷
仕様未使用のコネクタ部カバー用種類電源用コネクタ
防水キャップ(プラグ用) omron(オムロン)防水キャップ(プラグ用)omron(オムロン)
499税込549
1個
31日以内出荷
仕様未使用のコネクタ部カバー用種類電源用コネクタ
T分岐コネクタ omron(オムロン)T分岐コネクタomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様分岐コネクタ種類電源用コネクタ
パネル取付用コネクタ(プラグ) ディップ端子 omron(オムロン)パネル取付用コネクタ(プラグ) ディップ端子omron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
仕様パネル取付用コネクタ(プラグ) ディップ端子種類電源用コネクタ
取り扱い説明書シール omron(オムロン)取り扱い説明書シールomron(オムロン)
439税込483
1個
66日以内出荷
種類取り扱い説明書シール
通信(制御機器)