電源(制御機器) :「フタ」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリタイプ = RM 10 コイルフォーマー。併用可能製品 = RM 10コア。材質 = GFRポリテレフタレートmm。RM 6、8、10コア. トランス用途向けセンター穴なしコア セットで提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 32/16/9コア。幅 = 35mm。EPCOS 32/16/9巻型. EPCOS E32/16/9巻型はポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(240個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = P 9 x 5コア。幅 = 7.4mm。EPCOS P9/5巻型. EPCOS P9/5巻型は、ポリテレフタレートサルファイド製で、UL94 V-0、絶縁クラスIEC60085に適合します。最大動作温度: 155 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 垂直コイルフォーマ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 24mm。EPCOS B66359 ETD 29 /16 / 10巻型. EPCOSのB66359シリーズETD 29 / 16 / 10巻型は、ピンが角形で、13ピンの横軸品と14ピンの縦軸品があります。これらはB66358フェライトコアとの使用に適しています。 水平磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC60085:B66359B:Fに適合しています。垂直磁気軸品は黒色GFRポリテレフタレート製で、UL94 V-0規格の絶縁クラスIEC 60085:Hに適合しています。はんだ付け性とはんだ耐熱性については、IEC60068-2-20規格に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 30/15/7コア。幅 = 31.4mm。EPCOS E30/15/7巻型. EPCOS E30/15/7巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(213個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 16/8/5コア。長さ = 17.8mm。EPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

アクセサリタイプ = クランプクリップ。併用可能製品 = RM 4コア, RM 5コア。幅 = 2.4mm。EPCOS B65806 RM5アクセサリ. クランプ. 0.3 mm厚のスズめっきステンレススチール製アース端子 IEC6008-2-20準拠のはんだ付け性. 絶縁ワッシャB65806. ポリアリレートフィルム製で、許容差を補償し、コアとコイル巻型の間を絶縁します。. 絶縁ワッシャB65008. このワッシャはダブルクラッド基板用。ポリカーボネート製. 調整ねじ. ねじ山及びコアブレーキ付きのGFRポリテレフタレート製チューブコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷