商品豆知識
低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:190mm●奥行き:40mm●高さ:95mm●寸法:190 x 40 x 95mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:10mΩ
アズワン品番65-7158-54
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
低漏洩電流 最大 44 A タイプ<: 60 V ( 1 秒以内) 代表的な用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空調) 電源 繊維機械、包装機械、工作機械 最大 44 A :プラグ接続デバイス
仕様●最大定格電流:103A●最大定格電圧:305 / 530 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84243A●動作周波数:50/60Hz●長さ:270mm●奥行き:105mm●高さ:190mm●寸法:270 x 105 x 190mm●漏れ電流:14 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:1.2mΩ
アズワン品番65-7155-26
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:404mm●奥行き:177mm●高さ:141mm●寸法:404 x 177 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7158-58
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7087-31
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:440mm●奥行き:146mm●高さ:355mm●寸法:440 x 146 x 355mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-27
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:18A●最大定格電圧:400 / 690 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S230●動作周波数:50/60Hz●長さ:380mm●奥行き:120mm●高さ:285mm●寸法:380 x 120 x 285mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7158-84
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
モータノイズと渦電流損失の低減 低リップルで正弦波の位相間電圧を生成 Dv/dtを低減 取り付けが簡単 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 自然冷却 インバータとフィルタ間の配線は 10 メートル未満にする必要があります。 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ コンベアシステム HVAC システム(暖
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:300 / 520 V ac●実装タイプ:ウォールマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143V R/S229●動作周波数:50/60Hz●長さ:275mm●奥行き:122mm●高さ:235mm●寸法:275 x 122 x 235mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7155-17
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
LeaXield は、可変速駆動システムで生成される地球漏洩電流を大幅に低減するために開発されました。漏電遮断器( RCD )を使用することで、高いアース漏れ電流を持つシステムの動作が可能になります。LeaXield は、工作機械、ポンプ、コンプレッサ、搬送システム、その他の着脱可能デバイスなどの可変速ドライブを使用する産業用途で優れた価値を発揮しま
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:AC 305 V 、AC 530 V●相数:3●動作周波数:150 Hz → 30kHz●長さ:270mm●奥行き:60mm●高さ:120mm●寸法:270 x 60 x 120mm●動作温度 Max:+50℃●抵抗:1mΩ●基準適合:IEC 60068-1
アズワン品番65-7137-56
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
取り付けが簡単 小型設計 最適化された漏洩電流<: 0.5 mA 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84111A●動作周波数:50/60Hz●長さ:76.5mm●奥行き:70mm●高さ:28.6mm●インダクタンス:2 ´ 0.82 mH●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7087-11
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
取り付けが簡単 小型設計 100 kHz 未満でも非常に高い挿入損失です 最適化された漏洩電流 用途 スイッチモード電源 産業電子機器 通信 データシステム DC用途
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84115E●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.5mm●奥行き:50.8mm●高さ:38.1mm●寸法:89.5 x 50.8 x 38.1mm●漏れ電流:0.369 mA●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7087-12
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283
アズワン品番65-7144-39
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●相数:1●シリーズ:B84110A●動作周波数:50/60Hz●長さ:56mm●奥行き:30mm●高さ:23mm●寸法:56 x 30 x 23mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7154-16
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。