電源(制御機器) :「大型ファイル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コアサイズ = ELP 38/8/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 38.1 x 25.4 x 8.25mm。AL評価 = 7200nH。材質 = N87。奥行き = 8.25mm。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。シリーズ = ELP。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS ELPフェライトコア. EPCOS ELPフェライトコアは、大型のコア表面により、フラットなトランス設計と優れた熱特性を実現します。Planar E字形トランスコアは、従来の形状のコアの代替品として使用でき、低プロファイル磁気デバイスが必要な場合に最適です。IEC62917-9適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(150個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。