電源(制御機器) :「抵抗 1ω」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LeaXield は、可変速駆動システムで生成される地球漏洩電流を大幅に低減するために開発されました。漏電遮断器( RCD )を使用することで、高いアース漏れ電流を持つシステムの動作が可能になります。LeaXield は、工作機械、ポンプ、コンプレッサ、搬送システム、その他の着脱可能デバイスなどの可変速ドライブを使用する産業用途で優れた価値を発揮しま
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:AC 305 V 、AC 530 V●相数:3●動作周波数:150 Hz → 30kHz●長さ:270mm●奥行き:60mm●高さ:120mm●寸法:270 x 60 x 120mm●動作温度 Max:+50℃●抵抗:1mΩ●基準適合:IEC 60068-1
アズワン品番65-7137-56
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
UL認定部品、VDE、CSA認定、SEMKO。IECフィルタ付き差込プラグ、デュアルヒューズ及びスイッチ付き。IECコネクタ、ヒューズホルダ、及びスイッチが付属した2ラインフィルタ、金属ケース入り スイッチモード電源、DC用途、及び計測機器に使用 負荷側の接続: 6.3 mmタブ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:タブ●相数:1●シリーズ:B84776●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:50mm●奥行き:44.6mm●静電容量:0.22 x 1 μF, 2200 x 2pF●インダクタンス:0.46 x 2 mH●漏れ電流:0.173 mA●動作温度 Max:+85℃●抵抗:1MΩ●基準適合:UL 1283
アズワン品番65-7144-39
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。