電源(制御機器) :「長巻」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コアサイズ = PQ。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

コアサイズ = PQ 40/40。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 40.5 x 28 x 19.9mm。AL評価 = 4300nH。材質 = N87。奥行き = 19.9mm。長さ = 40.5mm。幅 = 28mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

コアサイズ = PQ 50/50。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 50 x 32 x 25mm。AL評価 = 6500nH。材質 = N87。奥行き = 25mm。長さ = 50mm。幅 = 32mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65981 PQ50/50フェライトコア. EPCOS B65981 PQ50 / 50フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13に適合しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 16/8/5コア。長さ = 17.8mm。EPCOS E16/8/5巻型. EPCOS E16/8/5巻型はGFRポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-20です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷