電源(制御機器) :「管 ヒューズ 38」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF 定格電圧(V)1kdc 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV ac/dc本体材質 = セラミックシリーズ = FLU 定格電圧(V)1000 定格電流(A)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
欠品中

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Littelfuse FLQシリーズ小型ヒューズ. Littelfuse FLQシリーズの遅延小型ヒューズを使用すると、突入電流が大きい回路やソレノイド、制御電圧トランスに対し、極めて優れた保護機能を拡充することができます。 小型モータの保護機能拡充にも対応します。. UL及びCSAによる500 V定格を採用しているため、480 Vの回路に使用できます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T本体材質 = メラミンシリーズ = FLQ 定格電圧(V)300dc/500ac 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)10000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LITTELFUSELPHV0001Z
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

LITTELFUSEL60030M1SQ
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

LITTELFUSELPHV0002Z
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷