特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MURATAUEI15-050-Q12P-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:3 最大出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌々日出荷

MURATANMV0505SAC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATANCS3S1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.25 最大出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

MURATAMEE1S2405SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
翌々日出荷

1袋(20個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTV RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

MURATAUWE-12/6-Q12P-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:6 最大出力電力(W)72 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

MURATAUQQ-12/8-Q12PB-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:8 最大出力電力(W)96 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

MURATANTE0505MC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MURATANMV0515SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.033/-0.033 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15/-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATANML0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.4 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

MURATANMH2415SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.067/-0.067 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC15/-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MURATANMH0512DC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.083/-0.083 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MURATANMH0509SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.111/-0.111 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC9/-9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MURATANMH0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2/-0.2 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC5/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

MURATANME1215SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.067 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MURATANME1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.083 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATANME1205SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

MURATANME0524SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

MURATANMA1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

MURATANMA0512SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

MURATANMA0505DC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.1/-0.1 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

MURATANKE0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

MURATANKE0503SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.303 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MURATANKE0303SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC3.3 出力電流(A)最大:0.303 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MURATAMGJ2D242005SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.08/0.04 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC20/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATAMGJ2D241505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.08/0.04 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC15/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

MURATAMGJ2D152005SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC15 出力電流(A)最大:0.08/0.04 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC20/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

MURATAMGJ2D052005SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.08/0.04 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC20/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATAMEV1S0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

MURATAMER1S1215SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.067 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

MURATAMEE3S0512SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.25 最大出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MURATAMEE1S1515SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC15 出力電流(A)最大:0.067 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

MURATAMEE1S0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

MURATAMEA1D2412SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

MURATAMEA1D2412DC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

MURATAMEA1D0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.1/-0.1 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
欠品中