11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(42個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RPX-2.5-EVM-1 は、4.5 → 28 V ( 5 V 出力は 6 V → 28 V )の DC 入力から 1.8 V、3.3 V、又は 5 V から選択可能な定出力電圧を生成します。最大連続出力電流は 2.5 A です 出力電圧選択、制御、出力検出など、RPX-2.5 のあらゆる機能を簡単に評価できます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。RPX-2.5 バックレギュレータモジュール用評価プラットフォームです 熱設計に関する考慮事項が含まれます 出力電圧選択、制御、検出機能の簡単な評価
仕様●アクセサリタイプ:評価モジュール●併用可能製品:RPX-2.5 バックレギュレータモジュールです●供給電圧:4.5 → 28V dc●コード番号:193-1550 アズワン品番65-7220-28
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RPM3.3-3.0-EVM-1及びRPM5.0-3.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大3 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-3.0及びRPM 5.0-3.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー
仕様●シリーズ:RPM-3.0●併用可能製品:RPM-3.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:3 → 17V dc アズワン品番65-7210-45
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RPM3.3-6.0-EVM-1及びRPM5.0-6.0-EVM-1は、外部DC電源からの最大6 Aの出力電流で一定の出力電圧を生成します。トリミング、シーケンシング、ソフトスタート、イネーブル、センシングなど、RPM 3.3-6.0及びRPM 5.0-6.0のすべての機能を評価できます。過負荷又は過熱状態の動作は、設計される前に簡単に評価できます。他の出力電流を使用できる評価モジュー
仕様●シリーズ:RPM-6.0●併用可能製品:RPM-6.0バックレギュレータモジュール●供給電圧:4 → 15V dc
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40 出力数1
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(33個)ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1.5A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 4.95W●効率: 91%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78B●ラインレギュレーション: 0.2%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)