仕様アクセサリタイプ:拡張モジュール併用可能製品:UPS 500S寸法:125 x 70 x 125mm奥行き:125mm長さ:125mm幅:70mmCE、cULus、ATEX、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS、CB. コンデンサ付きSITOP DC UPS. SITOP 24 V電源をSITOP UPS500で拡張すれば、短時間の電源障害に対して電源を数分間バックアップすることができます。大容量二重層コンデンサがPCの動作、アプリケーションデータ、及びソフトウェアアプリケーションのシャットダウンに十分な電力を供給します。SITOP PSU501S拡張モジュールを使用して(最大3台)、バッファ時間を増やすことができます。 IP65バージョンのSITOP UPS500Pは、長い金属製ハウジングに収められ、分散使用に最適です。. 特長と利点. データをバックアップしたりアプリケーションを閉じたりできるように、数分間24 Vのバックアップ電源を供給. メンテナンスフリー. 高温下でも長寿命. 最高周囲温度: +60 ℃. 短時間で充電. ガスを放出しないので換気不要. 制御キャビネットを使用せずに分散型で利用可能. 構成やPCベースのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツール. 製品用途の情報. 大容量二重層コンデンサが電源障害発生時に数分間橋絡します。時間は、PCベースのオートメーションシステムの安全なシャットダウンなど、通常の場合には十分です。USBインターフェイス及び無料のソフトウェアツールを使用して、PCと簡単に通信できます。 コンデンサは高温下でも長い寿命を誇り、周囲温度最大60 ℃でも使用できます。IP65保護等級のSITOP UPS500Pは、制御キャビネットの外に設置する分散構成にも対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
。Siemens Terminal カバーは、拡張 3 極 1 ユニットアクセサリを備え、3VA4/5 125 シリーズに使用できます。ピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1802
アズワン品番65-8079-49
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630、3VA5 400 / 600 3VA6 400 / 600 用の Siemens ハンドル拡張アクセサリです。正味重量は 16 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:ハンドルエクステンション●範囲:Sentron●コード番号:226-2839
アズワン品番65-8072-59
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタ拡張前面は、3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9360
アズワン品番65-8059-27
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタ拡張フロントは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9405
アズワン品番65-8061-55
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー入力拡張製品です。2 チャンネル又は 2 チャンネル 1 チャンネルセンサを追加する Advanced Input Expansion 機能を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
。Siemens Terminal カバー拡張 3 極に接続部が付属しています 3VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、支持するように設計されています 3 V の試運転は簡単で便利ですEAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1852
アズワン品番65-8079-60
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813
アズワン品番65-8083-21
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201
アズワン品番65-8063-74
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。