電源(制御機器) :「緊急用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens の補助ハンドルは、ドアカップリング式の回転動作機構の緊急停止に使用されます。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip
仕様●定格電流:630A●極数:4●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1855 アズワン品番65-8062-58
1個
559,800 税込615,780
欠品中

Siemens の壁面取り付け型ロータリーオペレータ緊急停止 IEC IP65 24 V dc 照明キットアクセサリは、3VA1 250 に使用されています。保護クラス IP IP65 高さ: 75 mm
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1839 アズワン品番65-8063-06
1個
66,980 税込73,678
欠品中

Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862 アズワン品番65-8052-91
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP30 / 40 IEC IP30 / 40 3VA1 250 には、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構が付属しています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするために、を実行します奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1831 アズワン品番65-8079-55
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Siemens の側面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 照明キットには、3VA1 250 用の手動操作機構、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の 24 V dc アクセサリが含まれています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント作動 m最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1837 アズワン品番65-8078-95
1個
56,980 税込62,678
欠品中

。Siemens の 3VA2 100 / 160 / 250 用サイド取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構を備えています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするため、前面の操作機構を採用しています。奥行は 106 mm です 幅は 105 mm です 高さは 82 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1843 アズワン品番65-8079-58
1個
49,980 税込54,978
欠品中

3SK1 Advancedセーフティリレーは、ISO60204-1準拠の緊急オフ / 緊急停止装置、及びシャットダウンの制御やSTOP Category 1が必要なVDE0113-1 / DIN EN60204-1準拠の安全回路で使用できます。 外部回路によっては、IEC62061基準のSILCL 3、IEC61508基準のSIL 3、ISO13849-1基準のPL e (Cat。4)を達成することも可能です。3SK1 Advanced時間遅延式基本ユニットには、NO回路又はP電位への出力スイッチングとして、2つの時間遅延イネーブル回路及び2つの瞬時イネーブル回路があります。SIRIUS 3SK1 Advancedセーフティリレー - 設定可能。Advancedシリーズのセーフティリレーは、基本デバイスと入出力拡張から構成されています。 Advancedデバイスは、3ZY12デバイスコネクタを使用して接続できます。 システムを構成する際は必ず、入力拡張を基本ユニットの左側に、出力拡張(3SK121)を右側に取り付けてください。 制御電源が110~240 V ac/dcの場合、3SK1230電源(システムの左端に取り付ける必要があります)からAdvancedシリーズに必要な24 V dc電圧を供給できます。 Advancedリレーシリーズの特徴は、柔軟にパラメータ化できるシングルデバイス、入力側・出力側両方に3ZY12デバイスコネクタを使用した拡張性、回路 / 出力を遅延してイネーブルする基本ユニットであることです。 3SK1 Advanced基本ユニットの前面には、機能設定用の4極スイッチと、ステータス及び機能表示用のLEDが4つあります。 セット / リセットボタンを使用して、機能設定をロードし、デバイスの再起動(リセット)を実行できます。 立ち上げ時には、デバイスはセルフテストを実行し、内部電子回路及びファームウェアが正常に動作しているかどうかがチェックされます。 回路の内部部品はすべて、動作中の障害を定期的に監視されます。 半導体出力は最長2 ms(動的)でダークテストを実行し、正常な動作を検証します。 セーフティリレーは、3ZYデバイスコネクタと入出力拡張モジュールを使用して拡張できます。機能設定用4極DIPスイッチ(パラメータ化) セット / リセットボタン ステータス及び機能表示用のLED x 4 センサ入力 x 2(チャンネル1及び2) 入力 x 1(カスケード回路) 入力 x 1 (スタートプッシュボタン回路) 外部ジャンパによるNOコンタクト /NCコンタクト評価 接続インターフェイス 取り外し可能な端子。用途。緊急オフ / 緊急停止監視 電気機械式ポジションスイッチ、ソリッドステートポジションスイッチ、又はソレノイドスイッチによる保護扉の監視 ライトアレイ / ライトバリア、レーザースキャナなどの非接触式保護機器の監視。3SK1121 Advanced基本ユニット時間遅延(リレー出力)。瞬時イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 時間遅延イネーブル回路 x 2 (安全性関連回路、NOコンタクト) 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作。3SK1122 Advanced基本ユニット時間遅延(ソリッドステート出力)。瞬時ソリッドステート出力 x 2 遅延ソリッドステート出力 x 2 遅延時間設定用ポテンショメータ 時間機能: オフディレー動作
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:1●安全接点:4●リセット方法:自動、監視付き●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:3SK1●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:784-5813 アズワン品番65-8083-21
1個
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●入数:1キット●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●範囲:SIRIUS●コード番号:238-3178 アズワン品番65-8093-04
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷