Siemens SENTRON シリーズは、3VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM800 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9418
アズワン品番65-8059-62
1個
¥359,800
税込¥395,780
欠品中
。Siemens SENTRON シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM100 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA●コード番号:210-9419
アズワン品番65-8092-57
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384
アズワン品番65-8061-92
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O 間の電気絶縁、増幅、信号調整用の半導体出力を備えた入力カプラです動作電圧は 24 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、スプリングタイプ Terminal です。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:60V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3252
アズワン品番65-8055-42
1袋(5個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O の間の電気的絶縁、増幅、信号調整用の出力リレーカプラです動作電圧は 115 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:115V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3250
アズワン品番65-8055-39
1袋(5個)
¥97,980
税込¥107,778
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。