電源(制御機器) :「ALC」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Siemens デジタル監視リレーは、N 導体の三相電圧用で、デジタル設定のネットワーク監視リレーとして使用されています。LCD ディスプレイとねじ Terminal タイプです。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3898 アズワン品番65-8087-42
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

。Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の三相電圧監視リレー用です。LCD ディスプレイとねじ Terminal タイプです。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。60 V ac を使用しています。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:3UG4●コード番号:203-3964 アズワン品番65-8087-22
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅は 22.5 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3903 アズワン品番65-8087-73
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅 22.5 mm で、使用されている残留電流モニタインチを備えています周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:3●電流感度:過電流●遅延時間:0.1 → 20s●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3993 アズワン品番65-8086-21
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷