電源(制御機器) :「EM」の検索結果

関連キーワード
659件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他ヒューズ 相対湿度5~95%(結露なし)
1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062 アズワン品番65-8087-27
1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2028 アズワン品番65-8085-89
1袋(20個)
20,980 税込23,078
欠品中

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)8 定格電流(A)32 コード203-2029 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8084-66 アプリケーションgG 溶断速度F 電力損失(W)2.8 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(20個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)6 コード203-2061 サイズ(mm)10×38 アズワン品番65-8084-44 アプリケーションgG 溶断速度F 電力損失(W)1 認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
1袋(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷

仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(10個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2006 アズワン品番65-8085-15
1袋(3個)
4,898 税込5,388
欠品中

。Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2168 アズワン品番65-8086-92
1袋(3個)
4,898 税込5,388
欠品中

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Siemens 5ST3 バスバーエンドキャップ。Siemens の 5ST3 シリーズのバスバーで使用する再利用可能なエンドキャップです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●併用可能製品:5ST37 バスバー●コード番号:187-5240 アズワン品番65-8070-04
1個
789 税込868
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9333 アズワン品番65-8092-54
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用のプラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付き Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9343 アズワン品番65-8061-63
1個
7,598 税込8,358
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9316 アズワン品番65-8060-41
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9317 アズワン品番65-8061-76
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Siemens 電動動作機構により、分散 I/O を使用して 3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単にリモートスイッチングする4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1833 アズワン品番65-8079-20
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9332 アズワン品番65-8060-39
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成されている Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9401 アズワン品番65-8060-29
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9402 アズワン品番65-8062-16
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal Cover Offset、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9345 アズワン品番65-8061-62
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens D アダプタのねじキー。色は黒です
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Dアダプタねじキー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7179 アズワン品番65-8086-37
1袋(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9334 アズワン品番65-8059-56
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9344 アズワン品番65-8061-53
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9318 アズワン品番65-8062-20
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9385 アズワン品番65-8062-26
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1796 アズワン品番65-8079-32
1個
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9386 アズワン品番65-8062-27
1個
35,980 税込39,578
欠品中

。DIN レールアクセサリ用の Siemens アダプタは、3VA1 100/160、3、及び 4 極の回路ブレーカに使用されます。Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります 奥行きは 61.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1805 アズワン品番65-8063-15
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Siemens 過電圧保護 190 です。バスデバイスに対する保護機能を備えています
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●取付タイプ:スルーホール実装●コード番号:203-2257 アズワン品番65-8087-40
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Siemens D チャックの重量は 0.023 kg です。定格電流: 35 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7195 アズワン品番65-8088-87
1袋(25個)
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジーアクセサリ付きの Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9377 アズワン品番65-8061-75
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1822 アズワン品番65-8079-33
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 4 A
仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7088 アズワン品番65-8085-18
1袋(25個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1806 アズワン品番65-8063-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1804 アズワン品番65-8079-14
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1780 アズワン品番65-8079-13
1個
8,298 税込9,128
欠品中

。Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
1個
9,498 税込10,448
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング