電源(制御機器) :「おんさ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RFIフィルタ 単相 20A フランジマウント 1.08 μF 11nF 1.8 mH 0.82 mA Two Stage
UL、CSA、VDE。Corcom V / Wシリーズ多目的電源ラインRFIフィルタ(放射制御用)。Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:V●動作周波数:50 → 60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:106.7mm●高さ:38.9mm●インダクタンス:1.8 mH●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7159-58
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
中程度の性能を備えたコンパクトな EMI 電源インレットフィルタです。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています。2 素子回路で中程度の減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています 15 A までのタイプを用意しています EEJ シリーズと同様の終端オプション
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom ED●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.06mm●高さ:39.4mm●寸法:50.3 x 20.06 x 39.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-48
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
コスト効果の高い中性能の電源インレットフィルタです。強化された 2 素子回路は、30 MHz までの中程度の減衰性能を発揮します。コスト効果の高い中性能の電源インレットフィルタです 強化された 2 素子回路は、30 MHz までの中程度の減衰性能を発揮します スナップイン取り付けで優れた性能を発揮します テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEJ●動作周波数:50/60Hz●長さ:53mm●奥行き:29.99mm●高さ:79.38mm●寸法:53 x 29.99 x 79.38mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-17
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
高性能電源インレットフィルタ優れた EMI フィルタ。2 つの 3 素子差動モード回路で 1 GHz までのノイズを減衰します。優れた周波数性能 IEC320-C14 インレット(汎用用途向け 最大 1 GHz の周波数の EMI 保護 全周波数範囲で高い挿入損失 拡張フランジ設計により、シールドのレベルが向上しています 用途 テスト装置 医療診断 通信機器
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ワイヤリード●シリーズ:Corcom EJT●動作周波数:60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:22.2mm●高さ:53.3mm●寸法:50.3 x 22.2 x 53.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7135-05
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
DPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール2 素子回路により EMI 減衰が強化されています。スイッチ付きパワーエントリモジュール DPST スイッチと IEC60320-1 インレットを組み合わせた、2 機能パワーエントリモジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド済み汎用フィルタ又は医療フィルタありとなしを用意 2 素子
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom C●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.2mm●奥行き:41.2mm●高さ:69.64mm●寸法:44.2 x 41.2 x 69.64mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7119-79
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 10A スナップイン 0.5 mA Single Stage
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7121-90
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
コンパクトな 1 段 EMI フィルタです。2 素子回路で基本的な減衰を実現しています。コンパクトな 1 段 EMI フィルタ C14 インレット 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 3 Terminal 構成の場合
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEA●動作周波数:50/60Hz●長さ:50.3mm●奥行き:20.6mm●高さ:54.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 54.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7133-81
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント 1箱 12個入
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7154-86
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント 1箱 3個入
スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:168.1mm●奥行き:70.6mm●高さ:52.6mm●寸法:168.1 x 70.6 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7117-52
1箱(3個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 38.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7119-37
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 6A フランジマウント <0.5 mA 1箱 36個入
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7120-60
1箱(36個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.005 mA Single Stage 1箱 16個入
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-46
1箱(16個)
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 20A フランジマウント 0.38 mA 1箱 24個入
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom EEJ●動作周波数:50/60Hz●長さ:53mm●奥行き:29.99mm●高さ:79.38mm●寸法:53 x 29.99 x 79.38mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7153-94
1箱(24個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:85.9mm●寸法:132.8 x 38.9 x 85.9mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-18
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 6A フランジマウント 1箱 8個入
スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7120-46
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。ライン - アース間干渉除去フィルタと追加回路を組み合わせて、ライン - ラインのノイズと過渡電流を低減します。多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用) SCR 及び T2L 回路を使用して、機器の排出ガスを制御するのに使用します S&W シリーズは、高インピーダンス周波数向けに設計されています V シリ
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7128-94
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7125-21
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント 1箱 36個入
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
仕様●最大定格電流:5A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:66.3mm●奥行き:19.8mm●高さ:64.3mm●寸法:66.3 x 19.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7128-95
1箱(36個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 5A フランジマウント 1箱 12個入
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:5A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:97.8mm●奥行き:29.5mm●高さ:52.6mm●寸法:97.8 x 29.5 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-78
1箱(12個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。高インピーダンス負荷用の汎用 RFI 電源ラインフィルタです パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です EK モデルは、VDE ポータブル機器や非患者ケアの医療機器の漏洩電流要件が非常に低くなっています アースラインイン
仕様●最大定格電流:5A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:78.7mm●奥行き:29.5mm●高さ:74.1mm●寸法:78.7 x 29.5 x 74.1mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7154-11
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A フランジマウント 1箱 35個入
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:32.5mm●高さ:46.2mm●寸法:85.3 x 32.5 x 46.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7119-38
1箱(35個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
排気制御用シャーシ又は基板実装可能電源ラインフィルタ排気制御用シャーシ又は基板実装可能電源ラインフィルタ コンパクトなシャーシ又はPC基板取り付け可能 3レベルのパフォーマンス 最小限のサイズで完全なフィルタリング 用途 スイッチング電源 産業用単相用途
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom Z●動作周波数:50/60Hz●長さ:89.9mm●奥行き:33.3mm●高さ:52.8mm●寸法:89.9 x 33.3 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7119-36
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。N=4 を提供します ( 「 Dbl 」を参照 ) 。L ”)コモンモードのラインからアースへのインピーダンス、N:5 (「 Dbl 」PI )ライン間差動モード干渉のインピーダンス。多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用) SCR 及び T2L 回路を使用して、機器の排出ガスを制御するのに使用します W シリーズは、高
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom W●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:32.5mm●高さ:46.2mm●寸法:85.3 x 32.5 x 46.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7124-24
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 4個入
2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです。デュアル T セクション RFI フィルタは、優れた性能を発揮します。2 段汎用 RFI 電源ラインフィルタです 優秀な性能を発揮するデュアルTセクションRFIフィルタ ノイズの多いRFI環境が存在する低インピーダンス負荷に最適 律動的、連続的、断続的な干渉を制御 ER モデルは、挿入損失を損なうことなく低漏洩電流を実現
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom R●動作周波数:50/60Hz●長さ:132.8mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:132.8 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7156-92
1箱(4個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 3個入
スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです。スイッチング電源用の高性能 RFI フィルタです コモンモード及び差動モード干渉に対する高い減衰 有効電圧: 10 kHz → 30 MHz 減衰とサイズに最適化 IEC インレットが付いた 3 A 又は 6 A のタイプを用意しています 医療用バージョンは HQ シリーズで入手可能 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 過渡電流に
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom Q●動作周波数:50/60Hz●長さ:168.1mm●奥行き:57.9mm●高さ:52.6mm●寸法:168.1 x 57.9 x 52.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7154-10
1箱(3個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント 1箱 12個入
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:85.3 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7133-55
1箱(12個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:85.3mm●奥行き:29.5mm●高さ:71.4mm●寸法:85.3 x 29.5 x 71.4mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-6951-21
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 1A フランジマウント 1箱 56個入
低電流で高インピーダンス負荷に対応する汎用 RFI フィルタです。高インピーダンス負荷 / 低電流用の汎用 RFI フィルタです 汎用 幅広い終端オプション VDE携帯機器及び患者が接触しない医療機器の低漏洩電流の要件に対応 用途 暖房 / 換気 / 空調 テレビ / オーディオ / ビデオ コンピューティング及びアクセサリ 家庭用電気製品 医療機器 バッテリ充電シ
仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:57.2mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7131-26
1箱(56個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom B●動作周波数:50/60Hz●長さ:57.2mm●奥行き:16.8mm●高さ:64.3mm●寸法:57.2 x 16.8 x 64.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7134-80
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント 1箱 12個入
電源ラインノイズ保護用の多目的医療フィルタです。ライン to グランド性能の向上。多目的医療用フィルタ ライン接地性能の向上 放射又はイミュニティの問題に対する優れたソリューションです
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom MV●動作周波数:50/60Hz●長さ:98mm●奥行き:38.9mm●高さ:52.8mm●寸法:98 x 38.9 x 52.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7122-19
1箱(12個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 10A フランジマウント 1箱 12個入
SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです FCC/EN 仕様に準拠する必要がある機器の伝導ノイズを許容限度まで低減するように設計されています 汎用 K シリーズよりも大幅に高い素子値を利用 ESK6C と VSK6C には、個別のアース回路インダクタが組み込まれて
仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:126.5mm●奥行き:45.2mm●高さ:57.2mm●寸法:126.5 x 45.2 x 57.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7121-92
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:480 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:Corcom FCD●動作周波数:50Hz●長さ:157mm●奥行き:59mm●高さ:110mm●寸法:157 x 59 x 110mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7123-52
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
メトリックヒューズホルダ付き最小電力入力モジュールです。無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから絶縁するための内部アース回路インダクタ( C タイプ)を用意しています。EMI フィルタが強化された電源入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2 素子回路で基本的な減衰を実現しています 無線周波数で装置シャーシを電源ラインアースから
仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:スペード●シリーズ:Corcom GC●動作周波数:50/60Hz●長さ:44.7mm●奥行き:32.5mm●高さ:62.23mm●寸法:44.7 x 32.5 x 62.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7038-51
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 3A スナップイン 0.5 mA Single Stage
Corcom の中程度の性能の P シリーズ電力入力モジュールです。中型の P シリーズモジュールは、高性能フィルタよりも小型で標準フィルタオプションよりも優れた性能を発揮します。非常にコンパクトなパッケージながら、完全に柔軟な設計が可能です DC 用途向けの汎用設計 標準 Molex コネクタ( HCS シリーズ)にかん合し、AC 電源への意図せず接続を防止
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●終端スタイル:ファストン●ステージ数:Single Stage●動作周波数:50/60Hz●長さ:30.98mm●奥行き:58.16mm●高さ:55.63mm●寸法:30.98 x 58.16 x 55.63mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7133-79
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。