商品豆知識
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
用途300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適
材質マンガン亜鉛(コーティング)
タイプスナップフェライト
取付方式開閉式(あり)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×20×40
周波数範囲(MHz)0.3~30
アズワン品番65-7138-81
直径(mm)7.5
キーあり
適合ケーブル(Φmm)6~7.5
NA(開口数)1
1個
¥819
税込¥901
6日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:12.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mm
アズワン品番65-7137-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:10.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mm
アズワン品番65-7139-59
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易ケーブルクランプ保護内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止各パッケージングユニットにキー1本付属動作温度:25℃→+105℃コア材質:MnZn用途特に、300kHz→30MHzの低周波数範囲の用途に適していますさまざまなケーブル径の用途に最適ですキーテクノロジーにより再利用可能で、アクセスが困難なテストや測定目的、ケーブルに最適です照明業界の電子バラスト(ネオン管など)の抑制
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35mm●開口部直径:15mm●開口数:1●外側の奥行き:49mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:39mm
アズワン品番65-6927-71
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(38個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●インピーダンス @ 25 MHz:64Ω●開閉式:あり●外形寸法:40 x 24 x 20mm●開口部直径:7.5mm●開口数:1●外側の奥行き:40mm●外側の高さ:20mm●外側の幅:24mm
アズワン品番65-7121-52
1セット(38個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(26個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:12.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mm
アズワン品番65-7137-74
1セット(26個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
仕様●入数:1トレイ(26個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:41.6 x 33.5 x 28.4mm●開口部直径:10.5mm●開口数:1●外側の奥行き:41.6mm●外側の高さ:28.4mm●外側の幅:33.5mm
アズワン品番65-7139-22
1セット(26個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:49 x 39 x 35mm●開口部直径:15mm●開口数:1●外側の奥行き:49mm●外側の高さ:35mm●外側の幅:39mm
アズワン品番65-7138-98
1セット(24個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ケーブル事前固定システムにより、ケーブル組み立てが容易 ケーブルクランプ保護 内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 動作温度: 25℃ → +105℃ コア材質: MnZn 用途 特に、300 kHz → 30 MHz の低周波数範囲の用途に適していま
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:62 x 60 x 55mm●開口部直径:25mm●開口数:1●外側の奥行き:62mm●外側の高さ:55mm●外側の幅:60mm
アズワン品番65-7137-21
1セット(12個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●タイプ:スナップフェライト●用途:300 kHz→30 MHzの低周波数範囲の用途に最適●材料:マンガン亜鉛(コーティング)●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:56 x 47 x 43mm●開口部直径:21mm●開口数:1●外側の奥行き:56mm●外側の高さ:43mm●外側の幅:47mm
アズワン品番65-7122-54
1セット(20個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:393 ( 2 回転) Ω 、92 ( 1 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7134-81
1セット(63個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
仕様●入数:1トレイ(88個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7139-37
1セット(88個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
MgZn のフェライトコアは、Nizn よりも広い周波数範囲で動作する素材です 車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています 動作温度 :-55 ℃ ~ 140 ℃ 用途 一般的な用途 : ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤ データ及び信号ライン オンボード電源ライン マルチメディアケーブルイ
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:125 ( 1 回転) Ω 、588 ( 2 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 20mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7137-19
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
MgZnのフェライトコアは、Niznよりも広い周波数範囲で動作する素材です車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています動作温度:-55℃~140℃用途一般的な用途:ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤデータ及び信号ラインオンボード電源ラインマルチメディアケーブルインターフェイス各種、その他のケーブルインターフェイス
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:201 Ω ( 2 回転)、45 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:22.5 Dia. x 6.4mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7123-14
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
エアギャップが 0.8 mm です 「定義済みの空隙」を備えた分割ケースフェライト(特許取得済み) 特に、100 MHz~1.0 GHzの周波数範囲でEMIの問題に有効 100 MHzまでのデータ信号には無効 特に 2 つの巻線を使用すると、最高の性能(インピーダンス)を発揮します 高 DC 電流用途の場合の材料の磁気飽和が低いため、インピーダンスを低く抑えることができま
仕様●タイプ:スナップフェライト●用途:Bluetooth, LANネットワーク, ワイヤレスLAN●材料:4W620●キー:あり●開閉式:あり●外形寸法:35 x 31.5 x 28.3mm●開口部直径:12.5mm●インピーダンス @ 500 MHz:400Ω●外側の奥行き:31.5mm●外側の高さ:28.3mm●外側の幅:35mm
アズワン品番65-7150-69
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
サイズEP13
取付方式表面実装
電圧(V)Vaux:4
定格一次電圧(V)12~50
定格二次電圧(V)200、-200
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.75×13.46×12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
巻数比1:10
インダクタンス(μH)100(一次)、4.5(漏れ)
二次電流(A)0.002
二次DC抵抗31Ω
プライマリーDC抵抗0.22Ω
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
仕様出力数 = 3取付タイプ = 表面実装アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 21.6μH二次電流 = 950mA長さ = 16.3mm幅 = 12mm奥行き = 7.4mm寸法 = 16.3 x 12 x 7.4mm絶縁電圧 = 500V dc巻数比 = 1:1:1:1:1:1WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:131 Ω ( 1 回転)、564 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 16mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7139-50
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:393 ( 2 回転) Ω 、92 ( 1 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7137-76
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:107 Ω ( 1 回転)、457 Ω ( 2 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:16.5 Dia. x 13mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7128-92
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:358 Ω ( 2 回転)、85 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:20 Dia. x 10mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7139-04
1セット(96個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(96個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:201 Ω ( 2 回転)、45 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:22.5 Dia. x 6.4mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7137-37
1セット(96個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7138-83
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●最大定格電流:14A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7137-84
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●最大定格電流:1.5A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7152-85
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●最大定格電流:8A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7136-28
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7137-47
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:125 ( 1 回転) Ω 、588 ( 2 回転) Ω●試験周波数:100 MHz●寸法:28 Dia. x 20mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃
アズワン品番65-7120-76
1セット(60個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:114.9mm●奥行き:58.5mm●高さ:45mm●寸法:114.9 x 58.5 x 45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7130-31
1セット(6個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:12A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7137-97
1セット(8個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7137-85
1セット(8個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:1.5A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7137-99
1セット(8個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:8A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7137-57
1セット(9個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●最大定格電流:8A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:75mm●奥行き:51.8mm●高さ:29mm●寸法:75 x 51.8 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7139-41
1セット(8個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
単相フィルタ コモンモード及び差動モードでのブロードバンドノイズ抑制 ファストンコネクタによる簡単な組み立て 迅速なシャーシ取り付け 1 段:非常にコンパクトなデザイン シングルステージアドバンスト:差動モードのノイズ減衰を改善 2 段階:極めて差動モードとコモンモードのノイズ減衰 用途 産業電子機器 スイッチモード電源 通信 家庭用品 DC用途
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:シャーシーマウント●終端スタイル:ファストン●相数:1●シリーズ:WE-CLFS●動作周波数:50/60Hz●長さ:64mm●奥行き:35mm●高さ:29mm●寸法:64 x 35 x 29mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7122-76
1セット(9個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。