電源(制御機器) :「モーター保護用漏電遮断器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×60(ハンドル含む 75.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-150
質量(kg)1.2
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類漏電ブレーカ(モータ保護用)
規格JIS協約形
端子形状フルアップ端子
使用周囲温度(℃)-10~60
締付トルク(N・m)2~2.5
漏電表示方式機械式釦
入数1台
DINレール取付可能
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-225
質量(kg)1.8
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状圧着端子用
フレーム225AF
締付トルク(N・m)8~13
相線式3Φ3W、1Φ3W
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC200専用
寸法(mm)(H)96.7×(W)100×(D)60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.85
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10~+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
相線式3Φ3W・1Φ3W
動作時間(漏電)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
機械的開閉耐久性25万回万以上
電気的開閉耐久性10万回以上
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
引外し方式熱動・電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-50
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム50AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-60
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子
フレーム60AF
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-125
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム125AF
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-400
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム400AF
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用〈AC100/200V〉、AC415V 25kA、AC200V 50kA、AC100V 50kA
入数1台
動作時間(s)0.1以内
引外し方式熱動・電磁式
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)1.3
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.4kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)10
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 1.0kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 0.75kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)2.6
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 1..5kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)7.4
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 5.5kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)25
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)5.5
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)1.3
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-250
質量(kg)1.8
容量モータ:AC200V 55kW
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム250AF
定格電流(A)250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165(端子カバー含む 249)×90×68(ハンドル含む 95)
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA
入数1台
引外し方式熱動・電磁式
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋内
入数1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(漏電保護用)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子オプションで取付可能
入数1台
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
漏電感度電流(mA)30
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)4.2
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)
質量(kg)0.85
種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)
モーター容量AC200V 3.7kW
定格電圧(V)AC200専用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA
形名YR-30
極数・素子数3P3E
定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)30
1個
¥28,980
税込¥31,878
60日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。