ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用
材質プラスチックケース
種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付)
定格電流(A)30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120
適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど
接続可能電線(mm2)22(最大)
設置場所屋外用(防雨形・IP43)
アース端子付
極数・素子数3P2E
定格電圧・遮断容量AC100/200V専用
入数1台
コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161)
特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。