電源(制御機器) :「単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
入数1台
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
表示方式欠相:機械式釦
入数1台
動作時間(s)過電圧:0.5以内
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)50
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)60
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)40
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
表示方式漏電・欠相:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
質量(kg)0.5
種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)30
リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200
極数・素子数3P3E
入数1台
動作電圧(V)過電圧:130±5
動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
質量(kg)0.5
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
漏電感度電流(mA)30
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/200専用
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.41
端子形状(電源側)圧着端子専用
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)H80×W90×D40
質量(kg)0.19
色ブラック
定格電圧(V)AC100/200V
端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
定格電流(A)25
定格感度電流(mA)30
形名J型
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
引外し方式熱動式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm)220
横(mm)127
深さ(mm)52
種類ホーム分電盤
配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V
盤定格(A)50
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ
質量(kg)0.4
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.47
端子形状(電源側)圧着端子専用
相線式1Φ3W
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式熱動・電磁式
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)620(半埋込605)
ドア付
盤定格(A)100
主幹容量(A)40
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
¥119,000
税込¥130,900
31日以内出荷
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm)325
深さ(mm)111
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
種類ホーム分電盤
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
リミッタースペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
法令に基づき、共同住宅用受信機(住宅情報盤)の電源をキープします。平成17年総務省令第40号に対応。万一火災発生の際に主幹ブレーカを落としても住宅情報盤だけは電源が生きているように「1次送り回路(100V)」が付いています。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
回路数1次送り:1
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)65
縦(mm)250
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)60
アース端子実装数6
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
ドアなし
盤定格(A)30
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)65
縦(mm)250
横(mm)408
回路数1次送り:1
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)60
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
回路スペース2
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)65
縦(mm)280
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
盤定格(A)60
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
縦(mm)280
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
盤定格(A)30
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)65
縦(mm)280
横(mm)510
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
回路数1次送り:1
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)60
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)30
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)30
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーJ型[3P2E](ELB)
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付(大形)
マンセル記号10Y9/0.5
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)100
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
分岐回路(2P2E)2
盤定格(A)30
回路スペース2
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
回路数1次送り:1
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
回路スペース2
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
盤定格(A)100
回路スペース2
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
回路スペース2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付(大形)
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)75
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
分岐回路(2P2E)2
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。