スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉。複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用。パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ。輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得
用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします
質量(kg)0.08
種類漏電ブレーカ
接続方式差し込み式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5)
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kA
フレーム(AF)30
定格使用電圧(AC V)100-240両用
引外し方式熱動式
漏電感度電流(mA)30
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。