46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 付属品絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 1.0kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC200 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)5.5 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-30 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛コーナーキャップ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地2P タイプ圧着端子結線可否:○
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-50 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:○ 寸法A(mm)73.25 寸法B(mm)43 寸法C(Φmm)56.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2 動作時間(漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 タイプ圧着端子結線可否:○ 仕様キャップ ブラック
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛キャップ
種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 タイプ圧着端子結線可否:× ミルキーホワイト
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類断路器 規格JIS協約形 入数1台 DINレール取付可能 引外し方式過電流:電磁式
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 表示方式漏電・過電圧:機械式釦 入数1台
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 表示方式漏電・欠相:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側)圧着端子専用 表示方式(過電圧)機械式表示 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦) 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間(表示)0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式赤色LED表示 フレーム(AF)50
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式欠相:機械式釦 入数1台 動作時間(s)過電圧:0.5以内
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20A
材質(端子板)銅合金 質量(kg)約0.165 規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211 定格電圧(V)AC100/200専用 定格電流(A)20 材質(ケース)PET樹脂 材質(ハンドル)PBT樹脂 接点材質銀合金 定格遮断容量(kA)2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子5.5-5 フレーム(AF)50 接続可能電線 撚線(mm2)3.5 接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

適合カンタッチ動力アロー盤用 種別動力分電盤 分岐回路用ブレーカ 品名BBWM-P型(プラグインタイプ) 種類モーターブレーカ(プラグインタイプ) 定格電圧(V)AC200 端子の種類圧着端子用(M5) 極数・素子数3P3E 入数(個)1
1個
5,698 税込6,268
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75) 質量(kg)0.85 種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用) モーター容量AC200V 5.5kW 定格電圧(V)AC200専用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)25 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA 形名YR-30 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C 端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 リセット方式(警報)手動リセット(押釦) 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間(警報)0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式赤色LED表示 警報出力リード線接続方式 フレーム(AF)50 接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータ保護兼用
用途ボックス内取付用 定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)