2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内 形状1608サイズ 材質(本体)アルミ材 質量(g)2.2(g/1000 pcs) 種類角形チップヒューズ 温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)DC32 寸法a(mm)0.24±0.15 構造角板形 定格電流(A)0.5 寸法T(mm)0.54±0.1 寸法b(mm)0.3±0.15 寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15) 遮断電流(A)(最大)50 アズワン品番65-8094-03 溶断速度F 抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
1袋(10個)
439 税込483
7日以内出荷

パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4791●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内 形状1608サイズ 材質(本体)アルミ材 質量(g)2.2(g/1000 pcs) 種類角形チップヒューズ 温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)DC32 寸法a(mm)0.24±0.15 構造角板形 定格電流(A)4 寸法T(mm)0.54±0.1 寸法b(mm)0.3±0.15 寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15) 遮断電流(A)(最大)50 アズワン品番65-8094-09 溶断速度S 抵抗(mΩ)内部:22(25 ℃ max.)
1袋(10個)
499 税込549
欠品中