10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)-10~60 仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 動作時間(漏電)0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 機械的開閉耐久性25万回万以上 電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4 引外し方式熱動・電磁式
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110% 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.56 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 漏電表示方式機械式釦 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6 引外し方式熱動・電磁式
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式) 寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.56 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6 引外し方式熱動・電磁式
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200両用 仕様DINレール取付可能 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式電磁式 動作電圧(V)漏電センサ:80~242 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10~+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3) フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)