電源(制御機器) :「BOX」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-30 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックス
エコ商品
【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、 寸法幅432、高さ421、奥行202(mm) 取付方式露出取付け 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。 種別フリーボックス 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 寸法B(mm)有効深さ:57 板厚(mm)12 入数1台 外形寸法縦(mm)350 外形深さ(mm)100
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別フリーボックス 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 寸法A(mm)有効深さ:76 寸法B(mm)有効深さ:57 板厚(mm)12 入数1台 外形寸法縦(mm)350 外形深さ(mm)100
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リニューアルボックス HEMSMCB20A
コスモパネル コンパクト21シリーズ。東京ガス向けリニューアルボックス
適合東京ガス向け 種別リニューアルボックス ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5) タイプ露出・半埋込両用 入数(個)1
1個
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-30 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム30AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス タイプ分岐回路増設 単3 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)150 入数1台 収納機器BSH2202(20A)×2
1台
13,980 税込15,378
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)WHMスペース一体型フリーボックス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1面
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 中型
材質プラスチックケース 種類フリーボックス 外形寸法(mm)H295×W179×D130 設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 小型
材質プラスチックケース 種類フリーボックス 外形寸法(mm)H220×W161×D105 設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)感震リニューアルボックス100A
エコ商品
用途住宅盤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) マンセル記号10Y9/0.5
1個
13,900 税込15,290
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)感震リニューアルボックス75A
エコ商品
用途住宅盤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フリーBOX 防雨型 大型
材質プラスチックケース 種類フリーボックス 外形寸法(mm)H295×W387×D130 設置場所屋外用(防雨形・IP43)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用 仕様単2(端子台定格60A) 適合機器(収納機器)BSH2202(20A)×2 縦(mm)325 横(mm)150 主な用途分岐2回路 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:付 タイプ燃料電池・ガス発電対応 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)350 入数1台 収納機器BSHE 32033(20A)
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:付 タイプEV・PHEV充電回路用 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)350 入数1台
1台
22,980 税込25,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1面
16,980 税込18,678
3日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:なし タイプ燃料電池・ガス発電対応 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)150 入数1台 収納機器BSHE 32033(20A)
1台
15,980 税込17,578
29日以内出荷

材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ搭載 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)314(半埋込299) ドア 主幹容量(A)30 回路スペース7回路 マンセル記号10Y9/0.5
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別リニューアルボックス タイプ太陽光発電システム対応 深さ(mm)100 縦(mm)350 入数1台 収納機器BSHE 33033(30A)
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV・PHEV充電回路の増設が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:なし タイプEV・PHEV充電回路用 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)150 入数1台
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 機能感震ブレーカ搭載 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)314(半埋込299) ドア 回路スペース7回路 マンセル記号10Y9/0.5
1台
52,980 税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコウィル、エネファームに対応可能になります。
用途住宅用 適合機器(収納機器)BWJ3203(20A) 縦(mm)325
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。 仕様1コ用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)170(半埋込155) 有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72 マンセル記号10Y9/0.5
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

材質プラスチック製 ホワイト タイプBQR・BQE共用タイプ 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
10,900 税込11,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。 仕様2コ用 材質プラスチック製 ホワイト タイプ露出・半埋込両用形 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)272(半埋込257) 有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72 マンセル記号10Y9/0.5
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

安全ブレーカHB型スイッチボックス取付枠。 HB埋込取り付け枠を使い、単体でスイッチボックスに取り付けることもできます。 パネルカット取付けも可能です。
用途HB、S-HB型、小形漏電ブレーカ用 商品番号BS80
1台
109 税込120
当日出荷

コスモパネル 安心機能付
仕様感震ブレーカー搭載 種別感震リニューアルボックス 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) 取り付け形状露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 縦(mm)325 横(mm)150 ドア 入数1台 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途分岐2回路 仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V) ホワイト 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)170(半埋込155) 収納機器BSH2202(20A)X2
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様燃料電池/ガス発電対応 種別リニューアルボックス タイプBHRタイプ 深さ(mm)124 縦(mm)340 入数1台 収納機器BJWA 3203(20A)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様太陽光発電システム対応 種別リニューアルボックス タイプBHRタイプ 深さ(mm)124 縦(mm)340 入数1台 収納機器BJWA 33037(30A)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1コ用・2コ用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト タイプBQR・BQE共用タイプ 縦(mm)325 マンセル記号10Y9/0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用 仕様防雨型 材質プラスチック製 深さ(mm)200 縦(mm)410
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-50 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 引外し方式電磁式
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-50 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム50AF 締付トルク(N・m)2~2.5 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2~14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
用途屋外用 種別EV充電設備用電源分岐ボックス 材質プラスチック製 電源単相3線式 100/200V用 深さ(mm)202 保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。 縦(mm)421 横(mm)432
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途電気温水器(30A200V) 仕様オール電化(単2・200V) ホワイト 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)170(半埋込155) 収納機器BSH2302(20A)
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途エコキュート(20A200V) 仕様オール電化(単2・200V) ホワイト 深さ(mm)124(半埋込30) 縦(mm)340(半埋込325) 横(mm)170(半埋込155) 収納機器BSH2202(20A)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

スマートコスモシリーズ リニューアルボックス。既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムとオール電化が同時に対応可能になります
仕様太陽光発電システム+オール電化対応 種別リニューアルボックス タイプBHRタイプ 深さ(mm)124 縦(mm)340 横(mm)374 入数1台 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×359×30 収納機器エコキュート用 BSH2202(20A)、太陽光発電用 BJWA33037(30A)
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷