電源(制御機器) :「ケール 種」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NC)1、(NO)1 質量(g)40 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,998 税込5,498
40日以内出荷

補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series. 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NC)2 質量(g)55 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,398 税込4,838
40日以内出荷

補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series. 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NO)2 質量(g)55 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,398 税込4,838
40日以内出荷

補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-20R Auxiliary contact 2NO 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NO)2 質量(g)40 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,998 税込5,498
40日以内出荷

補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-02R Auxiliary contact 2NC 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NC)2 質量(g)40 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,998 税込5,498
40日以内出荷

補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズに適合します。
仕様Indication of the position of the device’s contacts. To be mounted on the left side of the MCBs. Suitable for MCBs S 200 series. 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NC)1、(NO)1 質量(g)40 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,398 税込4,838
40日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP63は、B特性、定格電流63Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP63 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP63の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護します。
種別99 幅(mm)105 質量(g)51 奥行(mm)60 消費電力(W)12.8
1個
39,980 税込43,978
40日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP32は、B特性、定格電流32Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、800Vでの電流制限装置です。DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP32 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用可能です。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP32の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護することができます。
種別95 幅(mm)54 質量(g)49 奥行(mm)82.5 消費電力(W)6.4 使用温度(℃)-25~60
1個
37,980 税込41,778
40日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88 幅(mm)52.5 質量(g)115 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)7.5 電気的耐久性20000 AC cycle
1個
12,980 税込14,278
40日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202-C2は2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流2Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88 幅(mm)35 質量(g)115 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)3.6 電気的耐久性20000 AC cycle
1個
7,398 税込8,138
40日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-K20は3極、トリップ特性K、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88 幅(mm)52.5 質量(g)115 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)8.1 電気的耐久性20000 AC cycle
1個
11,980 税込13,178
60日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S201-Z25は1極、トリップ特性Z、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88 幅(mm)17.5 質量(g)125 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)3.3 電気的耐久性20000 AC cycle
1個
3,998 税込4,398
60日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S204-C25は4極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88 幅(mm)70 質量(g)500 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)12.8 使用温度(℃)-25~55 電気的耐久性20000 AC cycle
1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷

ミニチュアサーキットブレーカS200Mシリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202M-C2は、2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大10kA)、定格電流20Aです。S200MシリーズのMCBはすべてIEC/EN 60898-1およびIEC/EN 609 47-2に準拠しています。
種別88 幅(mm)35 質量(g)115 奥行(mm)69 規格PSE取得済 消費電力(W)3.6 電気的耐久性20000 AC cycle
1個
14,980 税込16,478
40日以内出荷