67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928 アズワン品番65-8074-63
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1個
7,698 税込8,468
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABB 4 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0930 アズワン品番65-8090-45
1個
11,980 税込13,178
欠品中

。ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0924 アズワン品番65-8090-37
1個
10,980 税込12,078
欠品中

ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926 アズワン品番65-8090-43
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925 アズワン品番65-8074-69
1個
9,498 税込10,448
欠品中



1個
239 税込263
4日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)


1個
629 税込692
4日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2125種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1158種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様Signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs). Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.
1個
2,998 税込3,298
40日以内出荷


1個
22,980 税込25,278
40日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629 アズワン品番65-8067-42
1個
399 税込439
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642 アズワン品番65-8067-44
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208 アズワン品番65-8097-10
1袋(2個)
8,298 税込9,128
欠品中

。オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450 アズワン品番65-8080-23
1個
4,198 税込4,618
欠品中

仕様●併用可能製品:R600 です●コード番号:231-9522 アズワン品番65-8067-43
1個
519 税込571
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
40日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
40日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
40日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
40日以内出荷

仕様The S800-RHE-IP54 Kit can be used to get a door mounting for IP54.It can to be used together with the red or black rotary handle (S800-RHE-EM or S800-RHE-H) and with the axial extension S80-RHE-S.
1個
8,898 税込9,788
40日以内出荷


仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643 アズワン品番65-8067-38
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9634 アズワン品番65-8067-49
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:2●シリーズ:PS●コード番号:231-9639 アズワン品番65-8052-53
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217 アズワン品番65-8097-04
1袋(2個)
9,198 税込10,118
欠品中

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9630 アズワン品番65-8092-78
1個
719 税込791
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9645 アズワン品番65-8067-07
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷



スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449 アズワン品番65-8080-22
1個
6,598 税込7,258
欠品中

仕様●ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。特長と利点 最大 160 A のヒューズまたは 125 A MCB のバックアップ保護 DIN レール取り付け 3 本の保護されたラインがある 安全性の向上 動作温度 アズワン品番65-8095-54
1個
139,800 税込153,780
欠品中

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631 アズワン品番65-8066-97
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641 アズワン品番65-8067-39
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●入数:1箱(1個入)●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:BS9●コード番号:231-9915 アズワン品番65-8067-16
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷