Carlo Gavazzi 多機能タイマリレーCarlo Gavazzi 多機能タイマリレーは、小型で、高精度の電気機械式装置です。最初に非対称リサイクラーなどの 2 つの選択可能な機能を実行します。また、非対称リサイクラーをオフにすると、0.1 秒→ 100 時間の範囲で最初にリサイクルできます。これは使いやすく、すばやく設定できます。バックパネル / フロントパネル取り付けに適した、信頼性の高いタイミングソリューションとなります。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.1 秒→ 100 時間( 0.1 秒→ 1 秒、1 秒→ 10 秒、6 秒→ 60 秒、60 → 600 秒、0.1 時間→ 1 時間、1 時間→ 10 時間、10 時間→ 100 時間など)の 7 つの時間レンジを選択可能 時間範囲と設定をノブで選択できるため、セットアップが簡単です 自動開始 1C/O SPDT コンタクト構成、リレー出力 5 A DIN レールに取り付け可能 供給電圧: 24 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac LED ステータス表示により、リレーのステータスと電源オンの詳細を確認可能 PNP/NPN及びNamurセンサに対応用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定IEC60664 IEC60038 に適合しています EN60529 IP20等級 UL認定 CSA認定 CE認証 IEC EN60947 準拠 EN61000-6-2 EN61000-6-3
仕様●電源電圧:24 V dc, 24 → 240V ac●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:2●時間範囲:0.1 s → 100h●タイマ機能の数:Asymmetrical Recycler with Pulse Start●タイマ機能の数:多機能●接点構成:SPDT●時間増分:時間 , 分 , 秒●最大電流:5A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:67.2mm●接点材質:銀・酸化スズ●コード番号:857-7132
アズワン品番65-8090-64
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。