極数(P)3
定格使用電圧(V)100-200
定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5
幅(mm)75
厚さ(mm)97.5
縦(mm)76
質量(kg)0.6
極数・素子数3P
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)75
厚さ(mm)130
質量(kg)0.74
縦(mm)84
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25
極数・素子数3P
定格使用電圧(V)100-440
極数(P)3
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3
定格使用電圧(V)200-440
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30
幅(mm)90
厚さ(mm)150
縦(mm)94
質量(kg)1.2
極数・素子数3P
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護
極数(P)3
定格感度電流(mA)100・200・500
定格感度電流(mA)100・200・500切替
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
定格感度電流(mA)100・200・500切替
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)3
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護
極数(P)3
定格感度電流(mA)30
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。