高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護
温度(℃)-20~+60
出力数1
質量(g)2000
長さ(mm)295
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
形状カバー付
幅(mm)127
奥行(mm)41
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
幅(mm)105
パッケージカバー付
奥行(mm)63.5
形状カバー付
出力数1
長さ(mm)218
温度(℃)-40~+70
実装タイプシャーシマウント
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
質量(g)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。
用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能
入力電圧(V)180→264ac、254→370dc
形状カバー付
出力数1
温度(℃)-20~+65
定格電力(W)3000
幅(mm)177.8
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)63.5
長さ(mm)278
パッケージカバー付
質量(g)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1
奥行(mm)63.5
パッケージカバー付
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
温度(℃)-40~+70
質量(g)1500
形状カバー付
長さ(mm)218
幅(mm)105
実装タイプシャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途
パッケージカバー付
出力電圧(V)48dc
実装タイプシャーシマウント
定格電力(W)753.6
奥行(mm)41
幅(mm)127
出力数1
出力電流(A)15.7
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
温度(℃)-30~+70
質量(g)1600
形状カバー付
長さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。
リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ
出力数1
出力電圧(V)48dc
長さ(mm)295
温度(℃)-25~+70
質量(g)2000
幅(mm)127
定格電力(W)2000
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)41
出力電流(A)42
形状カバー付
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
定格電力(W)720
温度(℃)-20~+60
質量(g)1900
実装タイプラックマウント
幅(mm)127
出力数1
出力電圧(V)12dc
出力電流(A)60
奥行(mm)41
長さ(mm)295
形状カバー付
パッケージカバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ
形状カバー付
入力電圧(V)124~370dc、88~264ac
奥行(mm)30
長さ(mm)215
幅(mm)115
温度(℃)-30~+70
出力数1
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途
出力数1
長さ(mm)278
質量(g)3.3
温度(℃)-20~+70
入力電圧(V)180~264ac、254~370dc
幅(mm)177.8
出力電圧(V)24dc
形状カバー付
実装タイプシャーシマウント
出力電流(A)100
定格電力(W)2400
パッケージカバー付
奥行(mm)63.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品
幅(mm)100
質量(g)1400
長さ(mm)237
温度(℃)-30~+70
パッケージカバー付
奥行(mm)41
出力数1
形状カバー付
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品
質量(g)1700
出力数1
温度(℃)-30~+70
形状カバー付
パッケージカバー付
入力電圧(V)250~370dc、90~264ac
幅(mm)115
長さ(mm)240
奥行(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
定格電力(W)456
幅(mm)105
長さ(mm)218
実装タイプシャーシマウント
奥行(mm)41
質量(g)1200
温度(℃)-40~+70
出力数1
出力電流(A)9.5
出力電圧(V)48dc
入力電圧(V)120→370dc、85→264ac
パッケージカバー付
形状カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途
質量(g)3000
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-20~+70
定格電力(W)1500
幅(mm)127
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
出力数1
長さ(mm)278
奥行(mm)83.5
パッケージカバー付
形状カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
奥行(mm)29
実装タイプパネルマウント
質量(g)190
幅(mm)50.8
長さ(mm)101.6
出力数1
形状オープンフレーム
温度(℃)-30~+70
取付方式パネルマウント
安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具
形状オープンフレーム
入力電圧(V)113→370dc、80→264ac
出力数1
パッケージオープンフレーム
奥行(mm)35
質量(g)390
長さ(mm)127
実装タイプパネルマウント
温度(℃)-30~+70
幅(mm)76.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。電源オンLEDインジケータ。
温度(℃)-30~+70
出力数1
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
温度(℃)-25~+70
実装タイプシャーシマウント
幅(mm)97
長さ(mm)159
パッケージカバー付
出力電流(A)15
出力数1
出力電圧(V)5dc
形状カバー付
質量(g)440
定格電力(W)75
奥行(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。
幅(mm)120
入力電圧(V)124→370dc、88→264ac
長さ(mm)170
形状カバー付
質量(g)1900
温度(℃)-20~+60
奥行(mm)93
出力数1
パッケージカバー付
実装タイプシャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム
出力電流(A)6.3
形状カバー付
定格電力(W)151
質量(g)600
奥行(mm)30
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac
パッケージカバー付
温度(℃)-30~+70
長さ(mm)199
幅(mm)99
出力数1
実装タイプシャーシマウント
出力電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115
定格電力(W)500
奥行(mm)50
絶縁電圧(kV)2ac
長さ(mm)215
温度(℃)-20~+60
出力数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
出力数1
温度(℃)-30~+70
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
絶縁電圧(kV)1.5ac
出力数1
温度(℃)-20~+60
長さ(mm)215
幅(mm)115
奥行(mm)50
定格電力(W)350
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率、長寿命、高信頼性。内蔵ファン。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1/2のみ、-5 %→+10%)。リモートセンス出力1/2。33.3%ピーク電流対応。電源オンLEDインジケータ。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC:EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護
幅(mm)115
質量(g)1200
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
実装タイプシャーシマウント
出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc
奥行(mm)50
長さ(mm)215
定格電力(W)230
温度(℃)-10~+60
出力数4
形状カバー付
パッケージカバー付
出力電流3A、4A、15A、700mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット
奥行(mm)50
温度(℃)-10~+70
出力電流2A、3A、10A、20A
長さ(mm)215
形状カバー付
出力数4
定格電力(W)316
幅(mm)115
出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc
パッケージカバー付
質量(g)1200
入力電圧(V)127→370dc、90→264ac
実装タイプシャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127
定格電力(W)1000
奥行(mm)41
長さ(mm)295
温度(℃)-20~+60
出力数1
絶縁電圧(kV)2ac
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。