薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品
幅(mm)100
質量(g)1400
長さ(mm)237
温度(℃)-30~+70
パッケージカバー付
奥行(mm)41
出力数1
形状カバー付
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品
質量(g)1700
出力数1
温度(℃)-30~+70
形状カバー付
パッケージカバー付
入力電圧(V)250~370dc、90~264ac
幅(mm)115
長さ(mm)240
奥行(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。