電源(制御機器) :「過負荷保護付き」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-2400シリーズ
エコ商品
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途 出力数1 長さ(mm)278 質量(g)3.3 温度(℃)-20~+70 入力電圧(V)180~264ac、254~370dc 幅(mm)177.8 出力電圧(V)24dc 形状カバー付 実装タイプシャーシマウント 出力電流(A)100 定格電力(W)2400 パッケージカバー付 奥行(mm)63.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

MEAN WELLRCP-1000シリーズ
エコ商品
ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 定格電力(W)720 温度(℃)-20~+60 質量(g)1900 実装タイプラックマウント 幅(mm)127 出力数1 出力電圧(V)12dc 出力電流(A)60 奥行(mm)41 長さ(mm)295 形状カバー付 パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

MEAN WELLSD-1000シリーズ
エコ商品
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127 定格電力(W)1000 奥行(mm)41 長さ(mm)295 温度(℃)-20~+60 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)