12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEAN WELLEPS-35シリーズ
エコ商品
ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
パッケージオープンフレーム 出力電流(A)3 形状オープンフレーム 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac 長さ(mm)76.2 定格電力(W)36 温度(℃)-30~+70 出力数1 奥行(mm)24 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)50.8 出力電圧(V)12dc 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個ほか
特価
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (609種類の商品があります)

MEAN WELLRT-85シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 パッケージカバー付 幅(mm)97 出力数3 長さ(mm)159 質量(g)600 形状カバー付 温度(℃)-25~+70 実装タイプシャーシマウント 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEAN WELLELP-75シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
幅(mm)60 温度(℃)-30~+70 実装タイプシャーシマウント 質量(g)250 出力数1 形状オープンフレーム 入力電圧(V)127→370dc、90→264ac 長さ(mm)175 奥行(mm)27 パッケージオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRT-65シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 質量(g)440 出力数3 温度(℃)-25~+70 形状カバー付 幅(mm)98 入力電圧(V)125~373dc、88~264ac 長さ(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLRT-125シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
幅(mm)98 質量(g)700 奥行(mm)38 形状カバー付 長さ(mm)199 出力数3 温度(℃)-25~+70 入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac 実装タイプシャーシマウント パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEAN WELLRQ-125シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
出力電圧(V)5dc、±12dc 質量(g)700 出力電流1A、4.5A、11A、500mA 定格電力(W)120 温度(℃)-25~+70 幅(mm)98 形状カバー付 入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132ac 長さ(mm)199 パッケージカバー付 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)38 出力数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
欠品中

MEAN WELLHRP-100シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)38 出力数1 入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac 定格電力(W)105.6 出力電圧(V)48dc 質量(g)380 出力電流(A)2.2 長さ(mm)159 温度(℃)-40~+60 幅(mm)97 パッケージカバー付 形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

MEAN WELLHRP-150シリーズ
エコ商品
超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。
出力電圧(V)15dc 出力数1 長さ(mm)159 入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac 温度(℃)-40~+70 実装タイプシャーシマウント 形状カバー付 幅(mm)97 出力電流(A)10 奥行(mm)38 定格電力(W)150 質量(g)610 パッケージカバー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

MEAN WELLHRPG-200シリーズ
エコ商品
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
出力電圧(V)3.3dc 温度(℃)-40~+70 幅(mm)98 定格電力(W)132 奥行(mm)38 形状カバー付 入力電圧(V)120→370dc、85→264ac パッケージカバー付 長さ(mm)199 実装タイプシャーシマウント 質量(g)770 出力電流(A)40 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

MEAN WELLSD-1000シリーズ
エコ商品
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127 定格電力(W)1000 奥行(mm)41 長さ(mm)295 温度(℃)-20~+60 出力数1 絶縁電圧(kV)2ac RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)