付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)0.5
種類電動機保護用
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
形名BW32形
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
フレーム(AF)32
適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
仕様選択度種別:Cat.A
接続方式表面形(ねじ端子)
定格インパルス耐電圧(kV)6
トリップボタン有
使用環境条件汚損度3
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
接続方式表面形(ねじ端子)
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。