電源(制御機器) :「漏電遮断器 20a」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格使用電圧(AC V)100-230共用
定格電流(A)20
定格周波数(Hz)50/60
接続方式表面形(ねじ端子)
相線式1Φ2W
動作時間(最大)0.1s
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式完全電磁式
トリップボタン有
逆接続不可
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用
メガテスト切換スイッチ無
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
相線式1Φ3W
動作時間(高速形)0.1s(最大)
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式完全電磁式
トリップボタン有
逆接続不可
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
定格動作過電圧(V)135
メガテスト切換スイッチ無
過電圧および漏電表示方法機械式ボタン
定格不動作過電圧(V)120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
仕様選択度種別:Cat.A
種類一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)80~484(可能)
トリップボタン有
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ)
オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形
フレーム(AF)50
仕様選択度種別:Cat.A
種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(ねじ端子)
過電流引出方法完全電磁式
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
使用環境条件汚損度3
DC適用不可
定格周波数(Hz)50-60
相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W
トリップボタン有
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
遮断容量区分経済形
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
定格周波数(Hz)50-60
リセット方式手動リセット
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動-電磁式
トリップボタン有
汚染度(使用環境)3
定格使用電圧(V)AC100-230-440共用
メガテスト切換スイッチ有
漏電表示方法機械式ボタン
接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。