電源(制御機器) :「サク」の検索結果

関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:32 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:20mΩ●電力損失:1.55W アズワン品番65-7169-04
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7046-52
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7048-82
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7045-79
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7048-79
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:770mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7042-96
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55W アズワン品番65-7043-57
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:15A●最大定格電圧:32 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:20mΩ●電力損失:1.55W アズワン品番65-7045-51
1箱(20個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:25mΩ●電力損失:2.64W アズワン品番65-7035-27
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:35mΩ●電力損失:2.64W アズワン品番65-7169-51
1箱(20個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:25mΩ●電力損失:2.64W アズワン品番65-7049-11
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 80 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Evaluation Board for DKIH-1 and DKIH-3.Printed circuit board for filter design with DKIH-1, DKIH-3 chokes Space for various X- and Y-capacitors and resistors Prepared for quick connect, screw or solder terminals Unique Selling Proposition Development tool for 1- and 3-phase systems Suitable for DKIH-1 and DKIH-3 For high perfor
仕様●シリーズ:DKIH-EVB アズワン品番65-7158-38
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

非常に高い減衰と36Aの漏洩電流バージョン5B-10の3相及び2段の接地用Schurter端子です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:36A●最大定格電圧:520 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz アズワン品番65-7141-35
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:40mΩ●電力損失:1.73W
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:60mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7048-81
1箱(20個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55W アズワン品番65-7043-58
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:12mΩ●電力損失:1.6W アズワン品番65-7046-51
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:2.64W
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大定格電流:10A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:25mΩ●電力損失:2.64W アズワン品番65-7046-50
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

非常に高い減衰と 36 A の漏洩電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:36A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz アズワン品番65-7144-22
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 230 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 180 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

非常に高い減衰性能と50A産業用電流バージョン5B-10の3相及び接地2段のSchurter端子です。省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:50A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz アズワン品番65-7040-70
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

非常に高い減衰と16Aの産業用電流バージョン5A-4のSchurter端子は、三相及び2段接地省スペースのコンパクト設計2段フィルタで減衰性能を高めています高電圧タイプ幅広い温度範囲
仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:760 V ac●実装タイプ:スクリューマウント●相数:3●シリーズ:3-123●動作周波数:60Hz アズワン品番65-7142-78
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:1.73W アズワン品番65-7034-17
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:60mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7045-17
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:98mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7166-37
1箱(20個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:250mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7034-45
1箱(20個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:1A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:770mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7035-12
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:16A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:8mΩ●電力損失:1.55W アズワン品番65-7034-46
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:12A●最大定格電圧:48 V dc, 240 V ac●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●漏れ電流:0.5 mA●動作温度 Max:+100℃●抵抗:25mΩ●電力損失:1.6W アズワン品番65-7045-50
1箱(20個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

非常に高い減衰と 36 A 産業用電流バージョン 5B-10 の 3 相及び 2 段の接地用 Schurter 端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に高い減衰と 25 A の漏洩電流バージョン 5A-10 の Schurter 三相及び 2 段研磨用端子です。省スペースのコンパクト設計 2 段フィルタで減衰性能を高めています 高電圧タイプ 幅広い温度範囲
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schurter 三相システム用 2 段フィルタは、三相及び接地用の端子を備えています。減衰が非常に高くなっています。定格電流は 110 A です。産業用タイプのフィルタです。電源の干渉電圧に対する保護 産業用途向けに特別に設計されています VDE 及び UL 認定
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:40mΩ●電力損失:1.73W アズワン品番65-7034-18
1箱(20個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:6A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:89.5mm●高さ:85mm●寸法:25 x 89.5 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:30mΩ●電力損失:1.73W アズワン品番65-7169-12
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7158-43
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

仕様●最大定格電流:3A●最大定格電圧:250 V ac/dc●実装タイプ:シャーシーマウント●相数:1●シリーズ:FPBB●動作周波数:50 Hz, 60Hz●長さ:25mm●奥行き:82.6mm●高さ:85mm●寸法:25 x 82.6 x 85mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●抵抗:88mΩ●電力損失:1.3W アズワン品番65-7166-85
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷