電源(制御機器) :「抵抗器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証
質量(g)37 定格電圧(V)MaxAC250 定格電流(A)3 相数1 抵抗(MΩ)1 取付け方法シャーシマウント 静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy) 入力周波数(Hz)0~400 漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz) 端子Faston 6.3×0.8mm straigh アズワン品番65-7146-23 アプリケーションITE 動作温度範囲(℃)-40~+110 終端スタイルクイックコネクト インダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V) ステージ数Single Stage
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷