15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 質量(g)16 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)210 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 奥行(mm)27 定格電力(W)40 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,12dc,24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)1 A, 6 A, 500 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数3
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 奥行(mm)27 定格電力(W)100 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±12dc,±24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)2 A, 10 A, 800 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数4
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 長さ(mm)114.3 幅(mm)63.5 奥行(mm)27 定格電力(W)100 最高温度(℃)70 出力電圧(V)5dc,±15dc,±24dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(mA)2 A, 10 A, 800 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数4
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356 形状カバー付き 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC85~305 定格出力電力(W)75 アズワン品番65-7217-62
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷


1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング