電源(制御機器) :「CE05」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

XP POWERECE05US24
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)0.25 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリーズ 5 W AC / DC 電源( 1 出力)の定格出力電流は 1 A @ 5 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力を特徴としています。特長効率:80 % 密閉型基板実装 外付け部品が不要 無負荷時入力電力: <0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ ピーク負荷に対応 超小型認証EN61000-4-4、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導と放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11、30 %(10 ms)、60 %(100 ms)、100 %(5000 ms)のパフォーマンス基準 A、B、B(ディップと遮断) EN61000-4-2、レベル 3 パフォーマンス基準 A(ESD 耐性) EN61000-4-3、10 V/m 80 % モジュール動作基準 A(放射イミュニティ) EN61000-4-5、インストールクラス 3、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6、10Vrms 性能判定基準 A(伝導イミュニティ) EN61000-4-8、10A/m 性能判定基準 A(磁場) UL60950-1 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1 効率80% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 最低温度(℃)-25 出力数1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

XP POWERECE05US12
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)0.49 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

寸法(mm)33.02×27.94×19.05 質量(g)24 定格電力(W)5 湿度(%RH)Max95(無結露) 出力電圧(V)DC3.3 精度(%)3(Initial Set) 冷却方式Convection-cooled 出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak) 取付け方法PCBマウント 温度係数0.05%/℃ 入力周波数(Hz)47~63 安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA 突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃) 立ち上がり時間14ms(Start Up) 入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load] リップルノイズ(mVp-p)180 過電圧保護115~140% Vnom 効率0.78 保管温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護110~180% 待機時間min6ms、9ms(Typical) 動作温度範囲(℃)-25~+70 入力電力(W)Max0.3(No Load) パッケージ密閉型 スイッチング周波数(kHz)40 入力電圧レンジ(V)AC85~264 出力数1 遅延時間(秒)2(Start Up)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

XP POWERECE05US05
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)1.2 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 質量(g)16 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)550 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 質量(g)16 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)24dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)210 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

XP POWERECE05US09
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370 定格出力電流(A)0.66 定格出力電力(W)5 定格出力電圧(V)DC9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様XP Power - ECEシリーズ5 / 10 W AC-DC電源. XP PowerのECEシリーズは、優れた5 ~ 10 Wの基板実装電源です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大85 %の高い効率も誇ります。. 5 → 10 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大85 %の高効率 外付け部品不要 動作温度: -25 → +70 ℃ 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 質量(g)16 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 出力電圧(V)3.3dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)1.51 効率74% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
2,698 税込2,968
欠品中

仕様XP Power AC / DC 電源XP Power の ECE シリーズ 5 W 定格 AC-DC 電源( 1 つの出力)は、出力電流定格 0.4 A @ 12 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。無負荷時入力電力特性は 0.3 W 未満、 Peak Load 性能も備えています。特長と利点効率: 82 % 密閉型基板実装 外付け部品不要 外付け部品不要 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ° C ピーク負荷に対応 超小型認定EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % ( 10 ms )、 60 % ( 100 ms )、 100 % ( 5000 ms の Perf 基準 A 、 B 、 B (ディップと中断) EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( ESD 耐性) EN61000-4-3 、 10 V/m 80 % モジュール動作基準 A (放射イミュニティ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 10Vrms Perf 基準 A (伝導イミュニティ) EN61000-4-8 、 10A/m 循環基準 A (磁場) UL60950-1 長さ(mm)25.4 幅(mm)25.4 奥行(mm)15.24 定格電力(W)5 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(mA)410 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 実装タイプPCBマウント 出力数1
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)