57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)60 出力電圧(V)18dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)150 奥行(mm)27 定格電力(W)40 出力電圧(V)18dc 入力電圧(V)120→370dc,90→264ac 出力電流(A)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。60 W対流冷却 小型パッケージ: 4 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力電力: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様●出力電圧:18V dc●出力電流:3.33A●定格電力:60W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:112g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7651 アズワン品番65-7214-21
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作します。この電源は、医療用途に必要な2個のACラインヒューズを備えています。FCS40シリーズは低プロファイル、低ノイズであるため、さまざまな用途で使用することができます。40 W対流冷却 小型パッケージ: 3 x 2 x 1.1インチ シングル出力 無負荷時の入力Po: <0.15 W クラスI及びクラスII設置
仕様●出力電圧:18V dc●出力電流:2.23A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃●コード番号:177-7643 アズワン品番65-7214-45
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:18.06 A, 20 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6066 アズワン品番65-7223-47
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

仕様XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率 長さ(mm)127 幅(mm)76.2 奥行(mm)22.6 定格電力(W)225 最高温度(℃)70 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)80→264ac 出力電流(A)18.75 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

XP POWERECM60US18
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)3.3 定格出力電力(W)60 定格出力電圧(V)DC18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

XP POWERECM40US18
RoHS
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)AC90~AC264 定格出力電流(A)2.2 定格出力電力(W)40 定格出力電圧(V)DC18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

シリーズQSB100 定格電力(W)100 精度(%)max±1.5(Initial Set) 冷却方式Base plate cooled 取付け方法PCBマウント 温度係数±0.03%/℃ 絶縁抵抗(Ω)107 短絡保護Continuous 過電圧保護115~140% 保管温度範囲(℃)-55~+105 電力密度60.5W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)Up to 90(無結露) 動作温度範囲(℃)-40~+100 ロードレギュレーションmax±0.2% 絶縁電圧(V)DC1500 ラインレギュレーションmax±0.2% 静電容量(pF)100 出力数1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズQSB600 定格電力(W)600 精度(%)max±1.5(Initial Set) 冷却方式Base plate cooled 取付け方法PCBマウント 温度係数±0.03%/℃ 絶縁抵抗(Ω)107 短絡保護Continuous 過電圧保護115~140% 保管温度範囲(℃)-55~+105 電力密度108.7W/in3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)Up to 90(無結露) 動作温度範囲(℃)-40~+100 パッケージブリック ロードレギュレーションmax±0.5% 絶縁電圧(V)DC1500 ラインレギュレーションmax±0.2% 出力電圧調整範囲(%)60~+10 静電容量(pF)4000 出力数1
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)230 奥行(mm)22.9 定格電力(W)180 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。 長さ(mm)101.6 幅(mm)50.8 質量(g)230 奥行(mm)22.9 定格電力(W)180 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)85→264ac 出力電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個ほか
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング