電源(制御機器) :「無停電電源」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UPS1510SPF用増設バッテリ装置、当価格にはUPS本体を含みません。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
形状カバー付き
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)3.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233
定格出力電力(W)300
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
本体質量(kg)(本体)約7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300
定格出力電力(W)400
入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
最大入力電流(A)6.2
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状カバー付き
タイプ正弦波出力タイプ
規格VCCI ClassB
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)約4.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285
定格出力電力(W)300
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】10ms以下
停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1000VA
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
本体質量(kg)(本体)約11
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380
定格出力電力(W)800
入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
最大入力電流(A)12.3
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量600VA
定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6
付属品ラック取付金具、ラックガイドレール
種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量600W以下
本体質量(kg)(本体)約11
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応なし
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385
定格出力電力(W)480
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1500VA
定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10
付属品ラック取付金具、ラックガイドレール
種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1500W以下
本体質量(kg)(本体)16
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510
定格出力電力(W)1050
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1000VA
定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5
種別タワー型
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1000W以下
本体質量(kg)(本体)約16.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405
定格出力電力(W)800
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
用途UPS1010ST用バッテリパック
適合UPS1010ST
タイプUPS1010ST用バッテリパック
本体質量(kg)(本体)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード
適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS
タイプSuper Power、Super Tower用
本体質量(kg)(本体)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守6年付き
1台
¥429,800
税込¥472,780
8日以内出荷
出力容量600VA/480W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも385mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守7年付き
1台
¥420,800
税込¥462,880
8日以内出荷
出力容量600VA/480W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
1台
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
出力容量600VA/480W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証6年付(バッテリ含む)製品です。
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも510mmとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守5年付き
1台
¥514,800
税込¥566,280
8日以内出荷
出力容量1500VA/1050W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
1台
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
出力容量3000VA/2500W UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。
1個
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
出力容量3000VA/2500W、200V入出力対応のUPS。 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。ネットワークボードにて制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量3000VA
定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1
付属品ラック取付金具(本体取付済み)
種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量3000W以下
本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5
定格入力電圧(V)AC200/220/230/240
バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む)
定格出力電力(W)2500
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC
定格出力電圧(V)AC200/220/230/240
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC
停電切替時間【交流出力】無瞬断
停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量600VA
定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6
種別タワー型
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量600W以下
本体質量(kg)(本体)約12.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345
定格出力電力(W)480
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
3000VA/2500W UPS。
1個
¥586,900
税込¥645,590
9日以内出荷
出力容量6000VA/5000W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディでコンパクトです。前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。センドバック無償保証7年付(バッテリ含む)製品です。
1個
¥1,668,900
税込¥1,835,790
4日以内出荷
出力容量3000VA/2500W、UPS。新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は2Uサイズの薄型ボディとコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。監視ソフトFelisafe(オプション)使用や接点での制御をおこなう場合はこのモデルをお買い求め下さい。
1個
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス4年付き。
1個
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
YEUP-301SPAEオンサイト保守サービス3年付き。
1個
¥798,900
税込¥878,790
4日以内出荷
YEUP-302SPA無償保証延長サービス7年付き。
1個
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス4年付き。
1個
¥652,900
税込¥718,190
4日以内出荷
YEUP-301SPAE無償保証延長サービス7年付き。
1個
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用EIAユニバーサルピッチ規格ラックガイドレール
適合UPS1410HP、Hyper F、Super Powerシリーズ(2U、3U)用
本体質量(kg)(本体)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
用途UPS610ST用バッテリパック
適合UPS610ST
タイプUPS610ST用バッテリパック
本体質量(kg)(本体)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。
適合YEUP-051SSA、YEUP-101SSA
タイプSSシリーズ対応
本体質量(kg)(本体)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。
適合UPS610HSF、UPS1010HSF、UPS1410HP
タイプHS、HP、Fシリーズ対応
本体質量(kg)(本体)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
用途HP、HPF、SP(2U、3U)専用JIS規格用ラックガイドレール
適合UPS610HPF、UPS1010HPF、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020SP
タイプHP、HPF、SP(2U、3U)専用
本体質量(kg)(本体)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。
適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HS
タイプSP、STシリーズ対応
本体質量(kg)(本体)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
用途UPS3020SP専用入力ケーブル
適合UPS3020SP
タイプNEMA L6-20P プラグ付電源ケーブル
ケーブル長(m)2
本体質量(kg)(本体)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
用途UPS3010SP専用入力ケーブル
適合UPS3010SP、UPS3010HS
タイプNEMA L5-30P プラグ付電源ケーブル
ケーブル長(m)2
本体質量(kg)(本体)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量1000VA
定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5
付属品ラック取付金具、ラックガイドレール
種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状カバー付き
規格VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量1000W以下
本体質量(kg)(本体)16
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510
定格出力電力(W)800
入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC
定格出力電圧(V)AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC
停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
用途UPS6020SP用増設バッテリ装置
タイプUPS6020SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)(本体)80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×483×744
バックアップ時間約30分(4200W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639,800
税込¥703,780
6日以内出荷
用途UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置
タイプUPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)(本体)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×483×682
バックアップ時間約30分(2000W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359,800
税込¥395,780
16日以内出荷
UPS6020SP用の増設バッテリ装置。
1個
¥1,618,900
税込¥1,780,790
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。