80PLUS PLATINUM認証 フルプラグインATX電源 1200W 5年保証 KRPW-PA1200W/92+玄人志向8日以内出荷
【最大出力】1200W 【ファン】12cm FDB 【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2 【HDD電源コネクタ】4pin×8 【SATA-HDDコネクタ】SATA×12 【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(12VHPWRx1) 【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行180mm
仕様●80PLUS:PLATINUM(* 電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V* 付属ACケーブル最大定格AC125V/15A)●PFC回路:ActivePFC搭載規格ATX Ver.3.0 に準拠適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外入力AC 100-240V 50/60Hz 14A保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)* 保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。その場合、直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無いか、エアフローが適正か御確認ください。電源容量(W)1200サイズ(mm)180×150×86 (突起部、ケーブル除く)ファン13.5cm ファンコントロール機能搭載(本体後面のスイッチでセミファンレス機能のON/OFF)