同軸データ伝送機器保護用
用途CS/BS/TV用
仕様[インパルス電流耐量](8/20μs)10kA
コネクタ形状F形
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×28×27
最大電力(許容)DC30V
電圧防護レベル(V)800以下
耐インパルス(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA
インピーダンス(Ω)75
挿入損失(dB)0.5以下
放電開始電圧(V)DC90±20%
周波数帯域(GHz)DC~2.2
VSWR1.3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
プラグイン構造を採用した
FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する
雷サージから機器を保護
仕様AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
取付方式レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付
適合電線(mm2)単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線
最大幅(mm)(適合丸形圧着端子):6.0以下
使用環境温度(℃)-40~70
接続端子M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用)
使用環境湿度(%)95以下(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。