特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。
各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。
NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R)
アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能
各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能
自動Ping機能 - 接続機器の死活監視
eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応
スケジューリング機能搭載
用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化
定格入力電圧(V)AC100~120
定格出力電圧(V)AC100~120
最大入力電流(A)15
入力周波数(Hz)50~60
インターフェース入力側:Nema5-15P
負荷容量1800VA(最大)
タイプアウトレット:Nema5-15R×4
出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15
消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200
質量(kg)ケース:0.9
ケーブル長(m)1.8
動作温度範囲(℃)0~50
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと
規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CE
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有
取扱説明書(1.82MB)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化 。出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供。プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能 。緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能に。SNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能 。ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能。省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行。機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供 。バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電 。多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示 。バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長
ポートUSBポート、シリアルポート
入力電圧範囲(V)AC 80~150 ±5% @100%負荷AC 55~150 ±5% @50%負荷出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減
入力周波数(Hz)40~70
力率≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷)
電源コード(m)約1.8
仕様UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6
バッテリーバッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2
動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)15.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】476×204×66.6
バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 6
動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)72
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】325×204×66.6
バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 4
動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)48
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック。密閉型鉛蓄電池。お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)8.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6
バッテリーバッテリータイプ: 内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ: 9Ah、バッテリー量: 3
動作環境【使用温度】 0~40℃【保管温度】 -15~45℃【湿度】 0~95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
1個
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
ATENのSP100(SNMPカード)は、UPS監視を可能にする拡張カードです。コンピュータのRS-232ポートを使用せず、また、ネットワークサーバーに個々のUPS管理ソフトウェアをロードせずに、RJ-45コネクターを介してUPSをイーサネットネットワークに直接接続できます。ユーザーは、UPSをリモートで制御し、離れた場所からでもUPSの現在の状態を監視できます。SP100は、SNMPトラップによってUPSのステータスを伝達できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
本バッテリーボックスは、ATEN UPSシステムとともに使用することで、バッテリーの稼働時間を延長します。稼働時間に余裕を持たせることで、予期せぬ電源遮断から貴重なデータを保護します。
最大出力(アウトレット)50A
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース(ラックユニット)2U
製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御
フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン
コンセント単位での電源ON/OFF
リブーターとしても利用可能
バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1%
同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出
環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
用途突入電流対策に、遠隔からの電源制御に、AV機器などの電源入力タイミングの制御(遅延設定)に、消費電力などの管理に
定格出力電圧(V)AC100~120
セット内容電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入)×1、フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1
形状カバー付き
高さ(mm)44
定格入力電圧(V)AC100~120
計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング
入力周波数(Hz)50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。