電源(制御機器) :「エネルギー管理士」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PE4104AJは、NEMAタイプの電源アウトレットを4箇所搭載し、IT機器の電源をTCP/IPネットワーク経由でリモートから制御できるIPコントロールボックスです。 各種機器の電源をセキュアかつインテリジェントな方法で一元管理できるため、システム保守の運用コストを最小限に抑えることができます。 NEMA電源アウトレット搭載(入力接続:NEMA5-15P、アウトレットタイプ:NEMA5-15R) アウトレット単位での電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能 各ポートに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定ができるため、正しい順序で機器への電源投入が可能 自動Ping機能 - 接続機器の死活監視 eco PDU対応 エネルギー&DCIM管理ソフトウェア eco DC対応 スケジューリング機能搭載
用途電源制御(ON、OFF、切断後再投入)の遠隔管理によるシステム運用保守の省力化 定格入力電圧(V)AC100~120 定格出力電圧(V)AC100~120 最大入力電流(A)15 入力周波数(Hz)50~60 インターフェース入力側:Nema5-15P 負荷容量1800VA(最大) タイプアウトレット:Nema5-15R×4 出力電流(A)アウトレット:最大 15、バンク:最大 15、合計:最大 15 消費電力(W)AC110V:3.1:20BTU、AC220V:3.5:22BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:44×115×200 質量(kg)ケース:0.9 ケーブル長(m)1.8 動作温度範囲(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 使用環境湿度(%)0~80RH、結露なきこと 規格EMC認証:CE-EMC、安全性検証:CE RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ブレーカー:有、計測:無、アウトレット切替:有 取扱説明書(1.82MB)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

おすすめ人気ランキング