仕様併用 = 100 VAトランス、75 VAトランス寸法 = 1.83 x 0.775 x 0.45インチ奥行き = 0.45インチ長さ = 1.83インチ幅 = 0.775インチ材質 = ガラス繊維強化ナイロンシャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様併用可能製品:6 VAトランス寸法:1.105 x 0.69 x 0.35インチ奥行き:0.35インチ長さ:1.105インチ幅:0.69インチ材質:ガラス繊維強化ナイロンシャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで
材質金属、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
仕様●ワイヤCSA:3~35mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番< 426-3148') 426-3148/も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). ; IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 ; 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 ; 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. ; フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 ; 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで
材質真鍮製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様長さ = 200mm幅 = 200mm高さ = 80mm寸法 L x W x H = 200 x 200 x 80mm材質 = ステンレス鋼極数 = 0IP定格 = IP66エントリ数 = 0カラー = 未塗装シリーズ = TLX品番 ; 144-1348 144-1348 は、ベースに取り付け穴がありません。. IP66ステンレススチール端子ボックス. 特長と利点. IP66端子ボックス 1.2 mm AISI 304ナチュラル仕上げのステンレススチール製 ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 複数箇所で固定するM5 DINレール 外付けM6接地スタッド 動作温度: -20 → +110 ℃ DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適
取付方式DINレール取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様ギャング数:1奥行き:16mm材質:尿素ホルムアルデヒドアース端子:なし幅:86.6mm長さ:86.6mmカラー:白寸法:86.6 x 86.6 x 16mmIP定格:IP20取り付け規格:BS規格標準高さ:86.6mmSurface Pattress Back Boxes. White surface pattress boxes. Choice of single or double gang.
取付方式表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様●セル数:36●端子コンタクトタイプ:リングメーカーのセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。
寸法(mm)390×250×3
タイプ多結晶
電圧(V)(開回路)21.6
定格電力(W)10
最高温度(℃)80
効率17%
最低温度(℃)-40
1袋(5個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
1袋(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。