電源(制御機器) :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×15ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.667 出力数2
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)70(Dia.)×32 直径(Φmm)70 質量(g)503 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×15ac 定格電力(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1 出力数2
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×18ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.389 出力数2
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 1.667A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 30VA出力数 = 2二次電流 = 2.5A高さ = 32mm重さ = 503g直径 = 70mm寸法 = 70 (Dia.) x 32mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)70(Dia.)×32 直径(Φmm)70 質量(g)503 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×12ac 定格電力(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.25 出力数2
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

1セット(1個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 6V ac定格電力 = 20VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 59mm幅 = 57mm奥行き = 50mm寸法 = 59 x 57 x 50mm取付け穴径 = 4.7 x 8.7mm重さ = 550g最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912&#x27;) 503-912/、12及び20 VA = < 504-004&#x27;) 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928&#x27;) 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 79mm幅 = 62mm奥行き = 65mm寸法 = 79 x 62 x 65mm取付け穴径 = 4.7 x 9.5mm重さ = 1kg最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912&#x27;) 503-912/、12及び20 VA = < 504-004&#x27;) 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928&#x27;) 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = ASP-150コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
619 税込681
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = RPD-60、RPT-60コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のこと RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 11.8V ac定格電力 = 50VA出力数 = 1二次電流 = 4.237A高さ = 33mm重さ = 720g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤUL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型低電圧照明用トランス. 1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線、内蔵サーマルスイッチ付き サーマルスイッチ: 定格 120 ±5 ℃ (50及び105 VA)、125 ±5 ℃ (150及び200 VA) 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 15VA出力数 = 2二次電流 = 1.25A高さ = 31mm重さ = 365g直径 = 60mm寸法 = 60 (Dia.) x 31mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 15V ac定格電力 = 225VA出力数 = 2二次電流 = 7.5A高さ = 50mm重さ = 2.3kg直径 = 120mm寸法 = 120 (Dia.) x 50mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 225VA出力数 = 2二次電流 = 9.375A高さ = 50mm重さ = 2.3kg直径 = 120mm寸法 = 120 (Dia.) x 50mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)109(Dia.)×46 質量(kg)1.7 直径(Φmm)109 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×30ac 定格電力(VA)160 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)2.667 出力数2
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)96(Dia.)×48 質量(kg)1.4 直径(Φmm)96 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×25ac 定格電力(VA)120 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)2.4 出力数2
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 18V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 3.333A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 5A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac二次定格電圧 = 2 x 6V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2二次電流 = 4.167A高さ = 33mm重さ = 740g直径 = 80mm寸法 = 80 (Dia.) x 33mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 55V ac定格電力 = 160VA出力数 = 2二次電流 = 1.455A高さ = 46mm重さ = 1.7kg直径 = 109mm寸法 = 109 (Dia.) x 46mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 9V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 4.444A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)109(Dia.)×46 質量(kg)1.7 直径(Φmm)109 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×30ac 定格電力(VA)160 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)2.667 出力数2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)93(Dia.)×38 質量(kg)1 直径(Φmm)93 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×25ac 定格電力(VA)80 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1.6 出力数2
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 25V ac定格電力 = 225VA出力数 = 2二次電流 = 4.5A高さ = 50mm重さ = 2.3kg直径 = 120mm寸法 = 120 (Dia.) x 50mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)109(Dia.)×46 質量(kg)1.7 直径(Φmm)109 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×12ac 定格電力(VA)160 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)6.667 出力数2
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×55ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(mA)455 出力数2
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×25ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1 出力数2
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)120(Dia.)×50 質量(kg)2.3 直径(Φmm)120 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×30ac 定格電力(VA)225 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)3.75 出力数2
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)120(Dia.)×50 質量(kg)2.3 直径(Φmm)120 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×25ac 定格電力(VA)225 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)4.5 出力数2
1個
9,998 税込10,998
欠品中

仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 15V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 2.667A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 25V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 2.4A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)80(Dia.)×33 直径(Φmm)80 質量(g)740 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×9ac 定格電力(VA)50 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)2.778 出力数2
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁 寸法(mm)60(Dia.)×31 直径(Φmm)60 質量(g)365 定格一次電圧(V)115ac/230ac 定格二次電圧(V)2×18ac 定格電力(VA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(mA)417 出力数2
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)70(Dia.)×32 直径(Φmm)70 質量(g)503 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×15ac 定格電力(VA)30 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(A)1 出力数2
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード 寸法(mm)60(Dia.)×31 直径(Φmm)60 質量(g)365 取付穴径(Φmm)6 定格一次電圧(V)230ac 定格二次電圧(V)2×18ac 定格電力(VA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル銅導体終端ワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50 二次電流(mA)417 出力数2
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷