電源(制御機器) :「南京錠」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ソケット数:2取付けスタイル:表面実装インターナショナルプロテクションレート:IP65カラー:グレー高さ:140mm幅:170mm奥行き:80mm寸法 W x H x D:170 x 140 x 80mm材質:プラスチックIP65絶縁ソケットエンクロージャ. 1及び2ギャングのIP65等級屋外用エンクロージャは、標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを過酷な条件で危険な電源から保護するために使用されます。 耐食性で、上部、底部、側面、背面に20 mmのノックアウトを備えています。 これらのエンクロージャは、色がグレーでスナップシャット式の蓋付きで、セキュリティを向上させるために南京錠で施錠することができます。. CE認定 IP65等級 屋外ギャングボックス グレーエンクロージャ 耐腐食性 スナップシャット式の蓋 セキュリティ向上のために南京錠の施錠可能 標準のソケット、スパー、スイッチ、RCDを収容可能 上部、底部、側面、背後に20 mmノックアウト付き 開口角110 ° 温度定格-25 → +60 ℃ 取付方式表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷