電源(制御機器) :「固定ピン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル 種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷